NEWSTRIPE AeroVent Aerosol Can återvinningssystem


Problemet med att kassera burkar som innehåller kemikalier & industriföreningar är att burkarna inte är tomma när de kasseras. Denna faktor ökar risken för att miljön förorenas av dessa föreningar/kemikalier. Det är därför Aerosolburkåtervinningssystem används för att punktera, trycka ner...urize och dränera burkar för att eliminera flyktiga organiska föreningar (VOC). Dessa aerosolåtervinningssystem kan tömma burkar på ett säkert sätt för att göra dem fria från bestämmelser om farligt avfall.Läs mer

Filter
Diameter: 2 till 3 " , Filtertyp: Safe2Filter , Driftslängd: 10 " , Kraftkälla: Manuellt manövrerad
StilModellKapaciteträknareHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
10004840
1 kanNej11 "30 "8"11 659 SEK
RFQ
B
10004700
1 kanJa11 "30 "8"16 055 SEK
C
10004721
3 kanNej14 "23 "18 "23 353 SEK

AeroVent Aerosol Can återvinningssystem

Newstripe AeroVent aerosolburkåtervinningssystem används för att minska hanterings- och bearbetningskostnaderna för farligt avfall i olika kemiska bearbetnings- och tillverkningsanläggningar. De används för att snabbt punktera och tömma olika avfallsprayburkar på plats för säker kassering av kemikalier. Dessa kompakta och bärbara burkavfallsenheter har Viz-a-Ball-indikatorbackventiler som håller operatören/användaren säker genom att indikera när burken är helt trycklös och kan öppnas säkert. Denna funktion förhindrar också att de skadliga ångorna släpps ut i miljön efter burkbearbetning/bortskaffande. Newstripe AeroVent aerosolburkåtervinningssystem har en inbyggd cykelräknare för att eliminera kravet på manuell räkning och gissa när filter ska bytas ut. Denna cykelräknare håller reda på antalet kasserade burkar vilket i sin tur gör det möjligt att enkelt identifiera filtrets livslängd och schemalägga byten.

Dessa aerosolburkar har återvinningssystem Safe2Vent-filter som har en hög sammansättning av kolmedier för att noggrant filtrera de flyktiga organiska föreningarna (VOC). Den höga sammansättningen av kolmedier säkerställer också att filtret förblir användbart under längre perioder. Dessa filter har cellulosamedier som är 96 % biologiskt nedbrytbara och bidrar till den naturliga nedbrytningen av filtret när det kasseras. Denna funktion minimerar omfattningen av miljöföroreningar. Newstripe AeroVent aerosolburkåtervinningssystems brickdesign rymmer en rad aerosolburkar upp till 10.5 tum i längd och 3 tum i diameter. Denna design gör den till ett idealiskt val för olika industriella applikationer.

du använder

Newstripe AeroVent aerosolburkar återvinningssystem används för att minska trycket och dränera flyktiga organiska föreningar (VOC) från aerosolburkar. Dessa burkåtervinningssystem används i olika kemiska bearbetnings-, bil- och tillverkningsanläggningar som behandlar farliga kemikalier.

Arbetsmekanism

Newstripe AeroVent aerosolburkåtervinningssystem drivs manuellt för att tryckavlasta aerosolburkarna på plats. Dessa burkåtervinningssystem använder en enslagsmekanism för att samtidigt försegla kammaren som omsluter aerosolburken och samtidigt punktera burken. Denna inkapslade operation förhindrar alla risker för läckage och farliga slag tillbaka till förarens ansikte. Dessa återvinningssystem har en sluten kammare och en punkteringsspets för att minimera operationens komplexitet och fara. Dessa återvinningssystem för aerosolburkar är anslutna till en jordkabel för att förhindra risk för gnistor och brand.

Funktioner

  • Safe2Vent-filter: Dessa återvinningssystem för aerosolburkar har Safe2Vent-filter som har en hög sammansättning av kolmedier för att noggrant filtrera de flyktiga organiska föreningarna (VOC). Dessa filter har cellulosamedier som är 96 % biologiskt nedbrytbara och bidrar till den naturliga nedbrytningen av filtret när det kasseras. Den höga sammansättningen av kolmedier säkerställer också att filtret förblir användbart under längre perioder.
  • Viz-a-Ball indikatorbackventil: Dessa kompakta burkavfallsenheter har Viz-a-Ball indikatorbackventiler som håller operatören/användaren säker genom att indikera när burken är helt trycklös och kan öppnas säkert. Denna funktion förhindrar också att skadliga ångor släpps ut i miljön efter burkbearbetning/bortskaffande.
  • Cykelräknare: Newstripe AeroVent aerosolburkåtervinningssystem har en inbyggd cykelräknare för att eliminera kravet på manuell räkning och gissa när filter ska bytas ut. Denna cykelräknare håller reda på antalet kasserade burkar, vilket i sin tur gör det möjligt att enkelt identifiera filterlivslängden och schemalägga byten.
  • Brickdesign: Newstripe AeroVent aerosolburkåtervinningssystems brickdesign rymmer en rad aerosolburkar upp till 10.5 tum i längd och 3 tum i diameter. Denna design gör den till ett idealiskt val för olika industriella applikationer.

Kompatibla tillbehör

  • Safe2Vent-filter: Newstripe erbjuder också olika ersättningsfilter för AeroVent aerosolburkåtervinningssystem. Dessa filter har en hög sammansättning av kolmedia för att noggrant filtrera de flyktiga organiska föreningarna (VOC). Dessa filterenheter är kompatibla med OSHA, EPA och RCRA.

Standarder och godkännanden

Newstripe AeroVent aerosolburkar återvinningssystem enheter överensstämmer med EPA & OSHA bestämmelser. Enligt EPA:s riktlinjer tillåts använda och bearbetade aerosolburkar att kasseras som ofarligt avfall.

Installation

  • Arbetaren bör placera den använda aerosolburken i AeroVent aerosolburkåtervinningssystemets fack.
  • Tryck på handtaget och stäng locket till AeroVent aerosolburkåtervinningssystemet. Att stänga locket förseglar automatiskt kammaren som omsluter aerosolburken samtidigt som man förhindrar risker för läckage. Att stänga locket punkterar också burken för tryckavlastning.
  • Vänta i 30 sekunder tills kammaren är trycklös och är säker att öppna. Ta bort burken efter att ha öppnat locket.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder bör användare vidta för att använda Newstripe AeroVent aerosolburkåtervinningssystem?

    Användaren ska inte använda AeroVent-burkåtervinningssystemet för att dränera spraylimprodukter eller expanderande skumaerosolburkar.
  • Det rekommenderas att rätt kolvblock används för diametern på burken som ska tömmas.
  • Klämman ska hållas i låst läge tills burken töms.
  • Vänta i minst 30 sekunder innan du öppnar locket och låser upp klämman.
  • Vid tömning av fulla burkar bör användaren vänta i minst 1 minut innan locket öppnas och aerosolburken kasseras.
  • Det rekommenderas att kammaren, som omsluter aerosolburken, ska vara minst 30 % tom för att möjliggöra säker dränering och ventilering av ångor.

Är aerosolburkar lätt att återvinna?

Eftersom aerosolburkar i allmänhet är tillverkade av stål är de lätta att återvinna. Delvis fulla aerosolbehållare bör dock inte återvinnas eftersom de utgör en fara för miljön eftersom de utsätts för tryck från mediet de innehåller. Newstripe AeroVent aerosolburkåtervinningssystem bör användas innan du kasserar aerosolburken.

Är aerosolburkar brandfarliga?

De flesta aerosolburkar innehåller kolvätedrivmedel, även om kolväten är mindre skadliga än HCFC och CFC, är de mycket brandfarliga. Om det sprutas nära en brand, blir detta kolvätedrivmedel en brandrisk. Det är därför det rekommenderas att burkåtervinningssystem som Newstripe AeroVent aerosolburkåtervinningssystem ska användas för att säkert tryckavlasta aerosolburken före kassering.

Kräver Newstripe AeroVent aerosolburkar återvinningssystem en strömkälla?

Nej, dessa återvinningssystem för sprayburkar kräver ingen extra strömkälla för drift. De är helt manuellt manövrerade vilket möjliggör drift på avlägsna platser.

Erbjuder varumärket återvinningssystem för sprayburkar i andra varianter?

Ja, förutom varianten av singelburkar, erbjuder Newstripe även olika AeroVent system för återvinning av aerosolburkar i 2 & 3 kan alternativ. Dessa burkåtervinningssystem kan behandla flera burkar samtidigt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?