NEWSTRIPE RollMaster Line Striping Machines


Newstripe RollMaster line striping maskiner sprayer/rullar ränder och andra markeringar på trottoaren, fabriker och parkeringsplatser. De har en kompakt design för enkel manövrerbarhet. Dessa stripingmaskiner är idealiska för matlager eftersom de inte producerar ångor.

Filter
Kontroll: Handmanövrerade, handtagmonterade spraykontroller , rymmer: 1 gal. , Inkluderar: 4 tums rullsats , Material: Stål , Total längd: 29 " , Färgtyp: Vattenbas eller oljebaserade färger , Pumptyp: Valsdriven , Striper Typ: Gå bakom
StilModellKapacitetHöjdLängdKraftkällaBreddPris (ex moms)
A
10003856
1 Gal. Hink36.5 "29 "Manuell17.5 "20 118 SEK
B
10003068
5 Gal. Hink44 "50 "12 Volt 18Ah SLA-batteri28 "27 600 SEK

RollMaster Line Striping Machines

Newstripe RollMaster-bandband är perfekta för att markera parkeringsplatser, lager och fabriker. De har fällbara handtag och mekaniska hjuldrivna pumpar som levererar standardolja / vattenbaserad färg till 4-tums skumvalsar för att stripa färg på vilken yta som helst. De är också integrerade med lättmanövrerade omkopplare och handstyrda bärhandtag för enkel styrning av färgvalsar. Dessa maskiner är ekonomiska, tysta och lätta att rengöra. Välj mellan ett brett utbud av dessa linjebandningsmaskiner, tillgängliga i hinkapacitet på 1 och 5 liter Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • När färgavtryckaren trycks in kommer pumpens drivhjul i kontakt med bakhjulet och färgen pumpas direkt till rullkåpan.
  • Kläm och håll in färgavtryckaren för att grunda rullskyddet för målning.

Funktioner

  • Newstripe RollMaster line striping maskiner har en design utan översprutning som tillåter användare att randa inom 2 tum från fordon eller väggar.
  • Deras idiotsäkra klämpump levererar färg till foam rollern som kan hålla upp till en mil.
  • De har ett inbyggt batteri som ger en backup på över 24 timmar på en enda laddning.
  • Bärspaken på dessa maskiner främjar enhandsmanövrering för enkla manövrer.
  • De är utrustade med en elektrisk enknappsbrytare som möjliggör enkel kontroll av färgflödet.
  • Nyband 10003856 linjemålningsmaskin har vikbara handtag för enkel transport.

Kompatibla tillbehör

Vanliga frågor

Vilka typer av färger är kompatibla med dessa stripingmaskiner?

Newtripe line striping maskiner är kompatibla med alla vatten- eller oljebaserade färger.

Vad är färgkapaciteten för dessa stripingmaskiner?

Newstripe RollMaster line striping maskiner kan hålla upp till 5-liters färg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?