NIBCO Kepsar


Filter
Kroppsmaterial: Wrot koppar , Kopplingstyp: C , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
9130600P
---157 SEK
B
9172850 HPC
---492 SEK
B
9172700 HPC
---173 SEK
B
9172900 HPC
---595 SEK
A
9030950P
---188 SEK
B
9172750 HPC
---279 SEK
B
9172800 HPC
---317 SEK
B
9172650 HPC
---101 SEK
C
9024650P
---155 SEK
D
9024950P
---179 SEK
E
617 4
293 psi @ 100 grader F.4.125 "4"1 592 SEK
E
617 21 / 2
336 psi @ 100 grader F.2.625 "2.5 "633 SEK
E
C617 2
364 psi @ 100 grader F.2.125 "2"209 SEK
E
C617 11/2
408 psi @ 100 grader F.1.625 "1.5 "111 SEK
E
C617 11/4
439 psi @ 100 grader F.1.375 "1.25 "70 SEK
E
C617 1
494 psi @ 100 grader F.1.125 "1"55 SEK
F
617 5 / 8
505 psi @ 200 grader F.3 / 4 "5 / 8 "36 SEK
E
U617 3/4
582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "22 SEK
F
617 3 / 8
623 psi @ 200 grader F.1 / 2 "3 / 8 "30 SEK
E
U617 1/2
722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "13 SEK
F
617 1 / 4
729 psi @ 200 grader F.3 / 8 "1 / 4 "19 SEK
F
617 1 / 8
729 psi @ 200 grader F.1 / 4 "1 / 8 "30 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?