NORTON ABRASIVES Mycket fin kvalitet PSA slipskivvals


Filter
Underlagsmaterial: Papper , Betyg: Väldigt bra
StilModellVakuumhålsdesignSlipmaterialSlipande typRyggviktFärgSkiva Dia.GritArtikelPris (ex moms)
A
66261131493
-------Slipskivvals1 025 SEK
RFQ
B
66261131494
5 hålAluminiumoxidÖppen rock, vattenbaserad stearat, latexmättadBChampagne5"180PSA slipskivvals1 025 SEK
B
66261131492
5 hålAluminiumoxidÖppen rock, vattenbaserad stearat, latexmättadBChampagne5"240PSA slipskivvals1 025 SEK
C
66261131511
6 hålAluminiumoxidÖppen rock, vattenbaserad stearat, latexmättadBChampagne6"180PSA slipskivvals1 485 SEK
C
66261131510
6 hålAluminiumoxidÖppen rock, vattenbaserad stearat, latexmättadBChampagne6"220PSA slipskivvals1 485 SEK
D
66261140508
Inget hålKeramisk aluminiumoxidÖppen rock, vattenbaserad stearat, latexmättadBBlå6"180PSA slipskivvals1 551 SEK
E
66261131459
Inget hålAluminiumoxidÖppen rock, vattenbaserad stearat, latexmättadBChampagne5"220PSA slipskivvals1 040 SEK
E
66261131477
Inget hålAluminiumoxidÖppen rock, vattenbaserad stearat, latexmättadBChampagne6"180PSA slipskivvals1 356 SEK
D
66261142474
Inget hålKeramisk aluminiumoxidÖppen rock, vattenbaserad stearat, latexmättadBBlå5"220PSA slipskivvals1 230 SEK
E
66261131460
Inget hålAluminiumoxidÖppen rock, vattenbaserad stearat, latexmättadBChampagne5"180PSA slipskivvals1 040 SEK
E
66261131475
Inget hålAluminiumoxidÖppen rock, vattenbaserad stearat, latexmättadBChampagne6"240PSA slipskivvals1 356 SEK
E
66261131476
Inget hålAluminiumoxidÖppen rock, vattenbaserad stearat, latexmättadBChampagne6"220PSA slipskivvals1 305 SEK
E
66261149824
Inget hålAluminiumoxidÖppen rock, stearatedCGul5"240PSA slipskivvals722 SEK
E
66261149836
Inget hålAluminiumoxidÖppen rock, stearatedCGul6"240PSA slipskivvals772 SEK

Mycket fin kvalitet PSA slipskivvals

Norton Abrasives PSA-sliprullar av mycket fin kvalitet är idealiska för de mest krävande applikationerna för blandning, slipning och efterbehandling av finkorn. De har fiberförstärkt, flexibel B-vikts latexmättad baksida som erbjuder 50 % - 60 % förbättring av rivstyrkan samtidigt som flexibiliteten bibehålls. Dessa slipskivor har en vattenbaserad, icke-pigmenterad stearat No-Fil-beläggning för maximal belastningsmotstånd. De finns i gul, champagne och blå färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?