PARKER 20-serien, snabbkoppling


Parker 20-seriens snabbfästen används i hydraulsystem, entreprenadutrustning och jordbruksmaskiner för att tillhandahålla snabba och säkra anslutningar för vätskeöverföring, minska stilleståndstiden och förbättra effektiviteten. De är idealiska för underhållsutrustning, industriella processer och applikationer som kräver snabba och pålitliga hydrauliska anslutningar....Läs mer

Filter
Finish: Trivalent krom , Låstyp: Låsa bollar , Låstyp: Sleeve , Max. Arbetstryck: 300 psi , Max. Tryck: 300 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Tätningsmaterial: Nitril , Tätningar: Nitril , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Ventiltyp: Tubular
StilModellMaterialBarb StorlekBody MaterialMax. FlödeRörstorlekTråd storlekGängtypKroppsstorlekPris (ex moms)
A
B17
Mässing-Mässing110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Kvinna1 / 2 "700 SEK
B
B25
Mässing-Mässing50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Kvinna3 / 8 "491 SEK
C
B20-5BP
Mässing3 / 8 "Mässing25 cfm---1 / 4 "323 SEK
C
B20-3BP
Mässing1 / 4 "Mässing25 cfm---1 / 4 "295 SEK
D
B20-3B
Mässing1 / 4 "Mässing25 cfm---1 / 4 "305 SEK
D
B20-5B
Mässing3 / 8 "Mässing25 cfm---1 / 4 "319 SEK
E
B16
Mässing-Mässing110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "man1 / 2 "696 SEK
D
B20-4B
Mässing5 / 16 "Mässing25 cfm---1 / 4 "352 SEK
F
B22A
Mässing-Mässing25 cfm1 / 8 "1 / 8-27 "man1 / 4 "346 SEK
F
B24
Mässing-Mässing50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "man3 / 8 "571 SEK
B
B23E
Mässing-Mässing25 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Kvinna1 / 4 "342 SEK
B
B23A
Mässing-Mässing25 cfm1 / 8 "1 / 8-27 "Kvinna1 / 4 "275 SEK
F
B22E
Mässing-Mässing25 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "man1 / 4 "349 SEK
F
B22
Mässing-Mässing25 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "man1 / 4 "247 SEK
B
B23
Mässing-Mässing25 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Kvinna1 / 4 "250 SEK
G
16-6BP
Stål1 / 2 "Stål110 cfm---1 / 2 "575 SEK
H
16-6B
Stål1 / 2 "Stål110 cfm---1 / 2 "642 SEK
G
16-5BP
Stål3 / 8 "Stål110 cfm---1 / 2 "738 SEK
H
16-5B
Stål3 / 8 "Stål110 cfm---1 / 2 "644 SEK
I
16
Stål-Stål110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "man1 / 2 "539 SEK
I
16G
Stål-Stål110 cfm3 / 4 "3 / 4-14 "man1 / 2 "605 SEK
J
17E
Stål-Stål110 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Kvinna1 / 2 "522 SEK
H
16-7B
Stål3 / 4 "Stål110 cfm---1 / 2 "650 SEK
J
25F
Stål-Stål50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Kvinna3 / 8 "575 SEK
J
25C
Stål-Stål50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Kvinna3 / 8 "405 SEK
K
24-5BP
Stål3 / 8 "Stål50 cfm---3 / 8 "510 SEK
J
25
Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Kvinna3 / 8 "402 SEK
L
24C
Stål-Stål50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "man3 / 8 "495 SEK
M
24-6B
Stål1 / 2 "Stål50 cfm---3 / 8 "672 SEK
J
17G
Stål-Stål110 cfm3 / 4 "3 / 4-14 "Kvinna1 / 2 "737 SEK
J
17
Stål-Stål110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Kvinna1 / 2 "618 SEK
I
16E
Stål-Stål110 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "man1 / 2 "584 SEK
M
24-5B
Stål3 / 8 "Stål50 cfm---3 / 8 "582 SEK
L
24
Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "man3 / 8 "454 SEK
L
24F
Stål-Stål50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "man3 / 8 "440 SEK

Arbetsmekanism

  • Rikta in han- och honkopplingsändarna.
  • Tryck ihop ändarna tills de klickar på plats.
  • Kopplingen håller säkert anslutningen, vilket möjliggör vätske- eller luftflöde.
  • För att koppla bort, tryck på frigöringsknappen och separera kopplingsändarna lätt.

Funktioner

  • De har mässing/stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • Dessa Parkers snabbkopplingar erbjuder slanghulling, NPTF och Push-Lok slanghulling för att passa olika applikationer.
  • De finns i kroppsstorlekar på 1/4, 3/8 och 1/2 tum för anpassning enligt användarens krav.

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller jag dessa Parkers snabbkopplingar?

  • Koppla bort kopplingen från systemet.
  • Ta bort smuts eller skräp från kopplingsändarna.
  • Applicera smörjmedel på O-ringarna för smidig drift.
  • Kontrollera regelbundet för slitage eller skador och byt ut delar om det behövs.
  • Förvara på en ren, torr plats för att förhindra kontaminering eller korrosion.

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer ett snabbfäste?

  • Se till att den matchar ditt systems specifikationer.
  • Välj hållbara material som mässing eller stål.
  • Välj lämplig storlek för din applikation.
  • Kontrollera om den är kompatibel med vanliga utbytesstandarder.
  • Tänk på funktioner som låsmekanismer för säkra anslutningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?