PARKER 3-vägs, 2-position manuell luftreglerventil


Filter
Luftventiltyp: 3-vägs, 2-position , Anslutning: NPT
StilModellTotal breddStälldon / returBody MaterialRörstorlekTemp. RäckviddCFMVolymkoefficientMax. TryckPris (ex moms)
A
524A11000
1"Rulle / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 511 SEK
B
524211000
1"Rulle / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 293 SEK
C
524411000
1"Knapp / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 301 SEK
D
524431000
1"Knapp / ManuellAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 206 SEK
E
524831000
1.5 "Spak / manuellAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 186 SEK
F
524811000
1.5 "Spak / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 302 SEK
G
404811000
1 / 2 "Växla / vårAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 384 SEK
H
404711000
1 / 2 "Spak / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 424 SEK
I
414811000
1 / 2 "Växla / vårAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 934 SEK
J
414311000
1 / 2 "1-vägs tripper / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 732 SEK
K
414931000
1 / 2 "Knapp / ManuellAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 838 SEK
L
414211000
1 / 2 "Rulle / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 793 SEK
M
414111000
1 / 2 "Kolv / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 432 SEK
N
404111000
1 / 2 "Kolv / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi1 966 SEK
O
404311000
1 / 2 "1-vägs tripper / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 444 SEK
P
404411000
1 / 2 "Knapp / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 262 SEK
Q
414411000
1 / 2 "Knapp / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 687 SEK
R
404211000
1 / 2 "Rulle / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 197 SEK
S
414711000
1 / 2 "Spak / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 757 SEK
T
M05432448
2.5 "Vred / spärrBronze3 / 8 "-15 grader till 200 grader F.3.43.4225 psi9 432 SEK
U
524931000
2.5 "Trampa / manuellAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 260 SEK
V
524711000
2.5 "Pedal / vårAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 928 SEK
T
M05442448
2.5 "Vred / spärrBronze1 / 2 "-15 grader till 200 grader F.5.25.1215 psi12 592 SEK
T
M05462448
3.5 "Vred / spärrBronze3 / 4 "-15 grader till 200 grader F.-9.5200 psi17 220 SEK
W
M05432443
6.75 "Spak / spärrBronze3 / 8 "-15 grader till 200 grader F.3.43.4225 psi11 551 SEK
W
M05442443
8"Spak / spärrBronze1 / 2 "-15 grader till 200 grader F.5.25.1215 psi13 949 SEK
W
M05462443
10.75 "Spak / spärrBronze3 / 4 "-15 grader till 200 grader F.9.59.5200 psi19 241 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?