PARKER 30-serien, snabbkoppling


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Växlingstyp: Industri , Låstyp: hakar , Låstyp: Push-to-Connect , Material: Mässing , Max. Arbetstryck: 300 psi , Max. Tryck: 300 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader F , Tätningsmaterial: Nitril , Tätningar: Nitril , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F. , Ventiltyp: Tubular
StilModellTråd storlekBarb StorlekKroppsstorlekGängtypAnslutningstypSlangkopplingSlang inuti Dia.Max. FlödePris (ex moms)
A
B30-3B
-1 / 4 "1 / 4 "-SlangstångSlanghår1 / 4 "25 cfm453 SEK
A
B38-8B
-1"3 / 4 "-SlangstångSlanghår1"110 cfm2 042 SEK
B
B30-5B
--1 / 4 "-Slangstång-3 / 8 "-367 SEK
RFQ
C
B34-5BP
-3 / 8 "3 / 8 "-Tryck Lok Slang BarbTryck på3 / 8 "50 cfm738 SEK
B
B30-4B
--1 / 4 "-Slangstång-5 / 16 "-444 SEK
RFQ
A
B36-6B
-1 / 2 "1 / 2 "-SlangstångSlanghår1 / 2 "110 cfm959 SEK
A
B36-7B
-3 / 4 "1 / 2 "-SlangstångSlanghår3 / 4 "110 cfm1 652 SEK
C
B30-3BP
-1 / 4 "1 / 4 "-Tryck Lok Slang BarbTryck på1 / 4 "25 cfm523 SEK
D
B36-6BP
--1 / 2 "-Tryck Lok Slang Barb-1 / 2 "-807 SEK
RFQ
A
B38-7B
-3 / 4 "3 / 4 "-SlangstångSlanghår3 / 4 "110 cfm2 652 SEK
C
B30-5BP
-3 / 8 "1 / 4 "-Tryck Lok Slang BarbTryck på3 / 8 "25 cfm488 SEK
B
B34-6B
--3 / 8 "-Slangstång-1 / 2 "-826 SEK
RFQ
B
B34-5B
--3 / 8 "-Slangstång-3 / 8 "-644 SEK
RFQ
E
B39J
1-11 1/2 "-3 / 4 "KvinnaNPTF(F) NPT-110 cfm2 038 SEK
F
B38J
1-11 1/2 "-3 / 4 "manNPTF(M) NPT-110 cfm2 123 SEK
F
B34F
1 / 2-14 "-3 / 8 "manNPTF(M) NPT-50 cfm691 SEK
F
B36
1 / 2-14 "-1 / 2 "manNPTF(M) NPT-110 cfm718 SEK
E
B39F
1 / 2-14 "-3 / 4 "KvinnaNPTF(F) NPT-110 cfm1 883 SEK
G
B35F
1 / 2-14 "-3 / 8 "KvinnaNPTF---727 SEK
RFQ
F
B34C
1 / 4-18 "-3 / 8 "manNPTF(M) NPT-50 cfm678 SEK
F
B32
1 / 4-18 "-1 / 4 "manNPTF(M) NPT-25 cfm422 SEK
E
B35C
1 / 4-18 "-3 / 8 "KvinnaNPTF(F) NPT-50 cfm720 SEK
H
B32A
1 / 8-27 "-1 / 4 "manNPTF---474 SEK
RFQ
E
B33A
1 / 8-27 "-1 / 4 "KvinnaNPTF(F) NPT-25 cfm469 SEK
E
B37G
3 / 4-14 "-1 / 2 "KvinnaNPTF(F) NPT-110 cfm1 036 SEK
F
B38
3 / 4-14 "-3 / 4 "manNPTF(M) NPT-110 cfm1 927 SEK
F
B36G
3 / 4-14 "-1 / 2 "manNPTF(M) NPT-110 cfm884 SEK
F
B32E
3 / 8-18 "-1 / 4 "manNPTF(M) NPT-25 cfm451 SEK
E
B35
3 / 8-18 "-3 / 8 "KvinnaNPTF(F) NPT-50 cfm700 SEK
E
B37E
3 / 8-18 "-1 / 2 "KvinnaNPTF(F) NPT-110 cfm1 003 SEK
F
B36E
3 / 8-18 "-1 / 2 "manNPTF(M) NPT-110 cfm878 SEK
E
B33E
3 / 8-18 "-1 / 4 "KvinnaNPTF(F) NPT-25 cfm413 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?