PARKER 3000-serien, hydrauliska snabbkopplingar


Filter
Kroppsmaterial: Stål , Kopplingstyp: NPTF , Avsluta: Krom 6 gratis , Längd: 2.375 " , Låstyp: Ämnen , Låsmekanism: Tråd , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Max. Tryck: 10,000 psi , Min. Drifttemp.: -22 grader F , Drifttemp. Räckvidd: -22 grader till 238 grader F. , Tätningsmaterial: polyuretan , Temp. Räckvidd: -22 till 238 F , Ventildesign: Boll , Ventiltyp: Boll
StilModellKroppsstorlekFlödeshastighetParker InterchangeTråd storlekGängtypPris (ex moms)
A
3050-2
1 / 4 "3 Gal / min3050-21 / 4-18 "man856 SEK
B
3050-3-231
3 / 8 "6 Gal / min-3 / 8-18 "Kvinna632 SEK
RFQ
A
3050-3
3 / 8 "6 Gal / min3050-33 / 8-18 "man870 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?