PARKER 3000-serien, bröstvårtan


Filter
Kroppsmaterial: Stål , Kopplingstyp: NPTF , Avsluta: Krom 6 gratis , Låsmekanism: Tråd , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Max. Tryck: 10,000 psi , Min. Drifttemp.: -22 grader F , Drifttemp. Räckvidd: -22 grader till 238 grader F. , Tätningsmaterial: polyuretan , Temp. Räckvidd: -22 till 238 F , Ventildesign: Boll , Ventiltyp: Boll
StilModellKroppsstorlekFlödeshastighetLängdParker InterchangeTråd storlekGängtypPris (ex moms)
A
3010-2
1 / 4 "3 Gal / min1 19 / 64 "3010-21 / 4-18 "Kvinna527 SEK
A
3010-3
3 / 8 "6 Gal / min1 37 / 64 "3010-33 / 8-18 "Kvinna490 SEK
B
3010-3-230
3 / 8 "6 Gal / min--3 / 8-18 "man613 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?