PARKER 1120 -serien luftbromsrör


Filter
Material: Nylon , Max. Arbetstryck: 150 psi , Temp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F.
StilModellFärgLängdUtanför Dia.RörstorlekTypPris (ex moms)
A
1120-10B-BLK-100
Svart100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 081 SEK
A
1120-2.5-BLK-250
Svart250ft.5 / 32 "5 / 32 "Typ A - Oförstärkt2 776 SEK
A
1120-2A-BLK-100
Svart100ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt1 043 SEK
A
1120-12B-BLK-100
Svart100ft.3 / 4 "3 / 4 "Typ B - Förstärkt7 190 SEK
A
1120-8B-BLK-100
Svart100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 167 SEK
A
1120-3A-BLK-100
Svart100ft.3 / 16 "3 / 16 "Typ A - Oförstärkt1 351 SEK
A
1120-4A-BLK-250
Svart250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt2 918 SEK
A
1120-2A-BLK-1000
Svart1000ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt5 802 SEK
A
1120-6B-BLK-1000
Svart1000ft.3 / 8 "3 / 8 "Typ B - Förstärkt18 139 SEK
A
1120-2.5-BLK-100
Svart100ft.5 / 32 "5 / 32 "Typ A - Oförstärkt1 675 SEK
A
1120-4A-BLK-100
Svart100ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt1 133 SEK
B
1120-2A-BLU-100
Blå100ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt1 140 SEK
B
1120-4A-BLU-250
Blå250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt2 932 SEK
B
1120-8B-BLU-100
Blå100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 303 SEK
C
1120-10B-GRN-100
Grön100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 218 SEK
C
1120-4A-GRN-250
Grön250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt5 171 SEK
C
1120-8B-GRN-100
Grön100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 218 SEK
C
1120-12B-GRN-100
Grön100ft.3 / 4 "3 / 4 "Typ B - Förstärkt5 371 SEK
D
1120-8B-ORG-100
Orange100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 473 SEK
D
1120-4A-ORG-250
Orange250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt5 035 SEK
E
1120-4A-RÖD-250
Red250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt5 213 SEK
E
1120-2A-RÖD-100
Red100ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt1 137 SEK
E
1120-10B-RÖD-100
Red100ft.5 / 8 "5 / 8 "Typ B - Förstärkt5 263 SEK
E
1120-8B-RÖD-100
Red100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 267 SEK
F
1120-2A-YEL-100
Gul100ft.1 / 8 "1 / 8 "Typ A - Oförstärkt1 137 SEK
F
1120-8B-YEL-100
Gul100ft.1 / 2 "1 / 2 "Typ B - Förstärkt3 503 SEK
F
1120-4A-YEL-250
Gul250ft.1 / 4 "1 / 4 "Typ A - Oförstärkt5 171 SEK

1120 -serien luftbromsrör

Parkers luftbromsrör är konstruerade för bromssystemanslutningar som upprätthåller ett konstant förhållande mellan kopplingar under fordonsdrift. De är tillverkade av nylon och finns i mer än tio färger för snabb igenkänning av linjer. Dessa slangar upprätthåller utökad dimensionell integritet och fungerar upp till 200 grader F. Välj bland ett antal av dessa luftbromsrör, tillgängliga i 100, 250 och 1000 tum längder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?