PARKER 1200P-serien, Mässing FNPT x MNPT Street Armbåge, 90 grader


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Kopplingstyp: FNPT x MNPT , Max. Tryck: 1000 psi , Temp. Räckvidd: -65 grader till 250 grader F.
StilModellLängdRörstorlekPris (ex moms)
A
VS1202P-6-8
-3 / 8 "x 1 / 2"170 SEK
A
VS1202P-8-6
-1 / 2 "x 3 / 8"183 SEK
A
VS1202P-4-4
1 5 / 64 "1 / 4 "100 SEK
A
VS1202P-6-6
1.25 "3 / 8 "103 SEK
A
VS1202P-2-2
13 / 16 "1 / 8 "50 SEK

1200P-serien, Mässing FNPT x MNPT Street Armbåge, 90 grader

Parker 1200P-seriens gatukrön är beslag som används i vätskehanteringssystem för att ändra riktningen på röranslutningar i en 90-graders vinkel. De har FNPT x MNPT-anslutningar för en säker och läckagefri anslutning. Dessa gatuarmbågar kan användas vid temperaturer från -65 till 250 grader F och tryck upp till 1000 psi. De finns i rörstorlekar på 1/4 x 1/4, 1/8 x 1/8, 1/2 x 3/8, 3/8 x 1/2 och 3/8 x 3/8 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?