Termostatiska expansionsventiler styr flödet av flytande köldmedium in i en förångare och håller luftkonditioneringsenheterna igång smidigt.
Filter
Rensa alla
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Kontroll: Noggrannhet, upprätthålls över en stor variation i förångarens belastning, vilket minimerar jaktens översvämning och problem med svält , Typ: Justerbar
Termostatiska expansionsventiler, ofta förkortade TXVs, TEVs eller TX ventiler reducerar köldmedietrycket från kondensortrycket till förångartrycket. Dessa ventiler håller förångaren aktiv eftersom de ökar flödet av köldmedium vid högkapacitetsbelastningar och minskar flödet vid lågkapacitetsbelastningar. Termiska expansionsventiler ger fullständig avdunstning av flytande köldmedium i förångaren, vilket eliminerar vätskeuppslamning. Termiska expansionsventiler kan tolerera variationer i köldmediefyllningen, eftersom de anpassar köldmedieflödet för att matcha värmebelastningen. Dessa ventiler minimerar spolsvältnings- och översvämningsproblem genom att kontrollera noggrannheten.
du använder
Parkers termostatiska expansionsventiler används för att reglera flödet av flytande köldmedium in i en förångare inom flyg-, vätske- och gashantering, hydraulik, filtrering, tätning, avskärmning och processkontroll.
Arbetsmekanism
Det flytande högtrycksköldmediet hålls tillbaka från kondensorn av ventilen. Ventilen reglerar hur mycket köldmedium som kan komma in i förångaren. Ventilen minskar trycket, vilket gör att köldmediet kan koka vid sänkta temperaturer. Eftersom köldmediet utsätts för mer termisk energi när det passerar genom förångaren, genomgår det en fullständig fasförändring och blir en mättad ånga samtidigt som den når änden av förångarspolen. Under denna förändring sker nästan ingen temperaturförändring på grund av latent värme. Istället sker en ökning av entropi och entalpi. Köldmediet fortsätter att ta upp värmeenergi och efter fasbytet börjar det öka temperaturen, vilket överhettar köldmedieångan. Denna temperatur övervakas av expansionsventilens avkänningsbulb för att styra köldmediet i ventilens huvudkropp.
Funktioner
Ventiler i SC(E)-serien används i frysar, walk-in-kylare, salladsbarer och ismaskiner. De har mässingskonstruktion för utmärkt korrosionsbeständighet. Dessa ventiler har en balanserad portdesign som upprätthåller köldmedieflödesnivån under låga omgivningsförhållanden. De är utrustade med en avtagbar inloppssil för att filtrera bort föroreningar ur hydraulvätskor. Dessa termostatiska expansionsventiler använder fältjusterbar överhettningsånga för att minimera risken för skador orsakade av kolsyrakorrosion eller erosion.
Ventiler i EBSE-serien ger utökade ODF-anslutningar för utmärkt kontroll i båda flödesriktningarna.
Parker H / HC-seriens termostatiska expansionsventiler är idealiska för användning på värmepumpar och luftkonditioneringssystem. Dessa ventiler i H/HC-serien har ett kraftelement tillverkat av rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och avtappningsportar för att frigöra tryck från hydraulsystemet. HC-ventiler är utrustade med en intern backventil för att skydda utrustningen mot återflödesskador. Dessa ventiler i HC-serien lägger till en inbyggd 5-tons backventil för R-407C, R-22 och R-410A värmepumpstillämpningar, med antingen fältjusterbar eller fabriksinställd överhettning.
Installation
Leta reda på justeringsnålen på den termostatiska expansionsventilen och vrid justeringsnålen en fjärdedel moturs för att minska temperaturen.
Varje kvartsvarv motsvarar en grad.
Vrid justeringsnålen 90 grader medurs för varje grad som krävs för att öka temperaturen.
Vanliga frågor
Vad händer om överhettningen är för hög?
Om överhettning blir för hög kan det öka kompressionsvärmen och därmed öka temperaturen vid utloppsventilerna. Om temperaturen stiger utanför dess säkra driftsområde kan det orsaka skador på kompressorn.
Hur justerar man termostatiska expansionsventiler?
Dessa termostatiska expansionsventiler är inte justerbara i öppet eller stängt läge eftersom dessa är modulerande ventiler. Att vrida justeringsskaftet, oavsett om det är medurs eller moturs, ökar/minskar bara överhettningen.
Var används termostatiska expansionsventiler?
Dessa termostatiska expansionsventiler används i system som förpackade luftkonditioneringsapparater, industriella kylanläggningar, centrala luftkonditioneringsapparater och delade luftkonditioneringsapparater med hög kapacitet.