PROTO Elektroniska momentnycklar


Filter
Kalibrerings certifikat: Ja , Examen: 0.01 Nm , Material: Stål , Mättyp: Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter , Rotation: CW / CCW
StilModellNoggrannhetDrivstorlekHead TypTotal längdKraftkällaVisuella / hörbara indikatorerPris (ex moms)
A
J6112BT
------12 333 SEK
B
J6020EA
------37 118 SEK
C
J6114BT
------13 944 SEK
D
JH4-250RB
+ /-2%1 / 4 "Ratcheting Vändbar20.5 "AA batteriGult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt10 501 SEK
E
J6012EFX
+ / - 2%3 / 8 "Fast16 45 / 64 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer8 970 SEK
F
J6012EA
+ / - 2%1 / 4 "Fast16 45 / 64 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer11 270 SEK
G
J6061EFX
+ / - 2%1 / 4 "Fast15 39 / 64 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer7 930 SEK
H
J6014E
+ / - 2%1 / 2 "Fast25 39 / 64 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer10 659 SEK
I
J6014EFX
+ / - 2%1 / 2 "Fast25 13 / 16 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer9 903 SEK

Elektroniska momentnycklar

Proto elektroniska momentnycklar används för att justera muttrar och bultar, samt för att ge ytterligare hävstång för att dra åt svåra och svåråtkomliga delar. Dessa momentnycklar har en lättläst LCD-skärm med stora siffror som erbjuder tre driftslägen: Spårläge, Peak Hold och Auto Clear. De är vidare utrustade med en hörbar summer som hjälper till att identifiera när de önskade vridmomentszonerna närmar sig eller uppfylls. Välj mellan ett brett utbud av dessa skiftnycklar som är tillgängliga i 14 tum, 16.5 tum och 20 tum total längd Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?