RULAND MANUFACTURING Gängade axelhalsband, MTCL -serien


Filter
Mått typ: metrisk , Antal bitar: 1 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 350 grader F.
StilModellBore Dia.Röjning Dia.MaterialUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekBreddPris (ex moms)
A
MTCL-4-0.7-SS
M4 x 45/64 "20.8mm303 Stainless Steel16 mmRostfritt stålM3 x 89mm474 SEK
B
MTCL-4-0.7-F
M4 x 45/64 "20.8mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål16 mmLegerat stålM3 x 89mm235 SEK
A
MTCL-5-0.8-SS
M5 x 51/64 "20.8mm303 Stainless Steel16 mmRostfritt stålM3 x 89mm423 SEK
B
MTCL-5-0.8-F
M5 x 51/64 "20.8mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål16 mmLegerat stålM3 x 89mm195 SEK
A
MTCL-6-1-SS
M6 x 1 "20.8mm303 Stainless Steel16 mmRostfritt stålM3 x 89mm391 SEK
B
MTCL-6-1-F
M6 x 1 "20.8mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål16 mmLegerat stålM3 x 89mm224 SEK
B
MTCL-8-1.25-F
M8 x 1-1 / 4 "22.4mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål18mmLegerat stålM3 x 89mm234 SEK
A
MTCL-8-1.25-SS
M8 x 1-1 / 4 "22.4mm303 Stainless Steel18mmRostfritt stålM3 x 89mm433 SEK
B
MTCL-10-1.5-F
M10 x 1-1 / 2 "26.3mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål24mmLegerat stålM3 x 109mm243 SEK
A
MTCL-10-1.5-SS
M10 x 1-1 / 2 "26.3mm303 Stainless Steel24mmRostfritt stålM3 x 109mm449 SEK
A
MTCL-12-1.75-SS
M12 x 1-3 / 4 "32mm303 Stainless Steel28mmRostfritt stålM4 x 1211mm561 SEK
B
MTCL-12-1.75-F
M12 x 1-3 / 4 "32mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål28mmLegerat stålM4 x 1211mm258 SEK
B
MTCL-16-2-F
M16 x 2 "39.3mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål34mmLegerat stålM5 x 1613mm263 SEK
A
MTCL-16-2-SS
M16 x 2 "39.3mm303 Stainless Steel34mmRostfritt stålM5 x 1613mm637 SEK
A
MTCL-20-2.5-SS
M20 x 2-1 / 2 "47.4mm303 Stainless Steel40mmRostfritt stålM6 x 1615mm725 SEK
B
MTCL-20-2.5-F
M20 x 2-1 / 2 "47.4mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål40mmLegerat stålM6 x 1615mm341 SEK
A
MTCL-24-3-SS
M24 x 3 "52.1mm303 Stainless Steel45mmRostfritt stålM6 x 1615mm871 SEK
B
MTCL-24-3-F
M24 x 3 "52.1mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål45mmLegerat stålM6 x 1615mm340 SEK
A
MTCL-30-3.5-SS
M30 x 3-1 / 2 "59.2mm303 Stainless Steel54mmRostfritt stålM6 x 1815mm1 041 SEK
B
MTCL-30-3.5-F
M30 x 3-1 / 2 "59.2mmSvartoxid 1215 Blyfritt stål54mmLegerat stålM6 x 1815mm450 SEK

Gängade axelhalsband, MTCL -serien

Ruland Manufacturing gängade axelkragar i ett stycke har högre axiell hållkraft än axelkragar med rund borrning av liknande storlekar. De är idealiska för styrning, avstånd, stopp, montering och komponentinriktning. Dessa enheter har dubbelgängade gängor för att säkerställa en exakt och gradfri finish, vilket möjliggör enkel installation och borttagning och en korrekt passform. De kommer med smidda skruvar som testar utöver DIN 912 12.9-standarderna för att säkerställa maximal hållkraft. Alla enheter är stämplade med hålstorlek för att underlätta identifiering. Dessa enheter finns i fria diametrar från 20 till 59.2 mm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?