SOLA/HEVI-DUTY 12VDC, likströmsförsörjning


Filter
Case Material: Metall , IP-betyg: 20 , NEMA-betyg: 1 , Utspänning: 12 VDC
StilModellStilDjupHöjdBreddHzInspänningMonteringDriftstemp. RäckviddPris (ex moms)
A
SLS-12-034T
Linjär2.5 "5.62 "4.87 "47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C2 888 SEK
B
SLS-12-068T
Linjär2.75 "4.87 "9"47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C4 249 SEK
C
SLS12051T
Linjär2.75 "4.87 "7"47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C4 478 SEK
D
SCP30S12DN
Byta1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 till 264 VACDIN-skena / chassi-25 grader till 65 grader C.4 423 SEK
E
SDN9-12-100P
Byta4.55 "4.88 "2.56 "60115 till 230 VACDIN-skena-10 grader till 60 grader C.6 796 SEK
F
SCP30S12B-DN
Byta2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 till 264 VACDIN-skena-25 grader till 65 grader C.4 595 SEK
G
SDN16-12-100P
Byta4.55 "4.88 "3.23 "60115 till 230 VACDIN-skena-10 grader till 60 grader C.8 076 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?