SPEEDAIRE 3/4 "250 psi Bulk Multipurpose Air Slang


Filter
Färg: Red , Innerdia.: 3 / 4 " , Max. Tryck: 250 psi , Utanför Dia.: 1.125 " , Förstärkning: Syntetiskt garn , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -20 till 190 grader F
StilModellOmslagsmaterialLängdRörmaterialPris (ex moms)
A
10A220
Chemivic500ft.Nitril18 484 SEK
A
5W731
Nitriloljebeständig150ft.Nitriloljebeständig6 576 SEK

3/4 "250 psi Bulk Multipurpose Air Slang

Speedair bulkluftslangar för tryckluft transporterar tryckluft till pneumatiska verktyg och utrustning. Dessa flexibla luftslangar kan skäras till önskad längd och kompatibla slangkopplingar kan läggas till slangarnas ändar för att ansluta dem till verktyg och utrustning. Slangarna är upprullade och kan förvaras på en rulle för att hålla dem ur vägen när de inte används. De accepterar beslag, installerade med krympor / hylsor / klämmor. Dessa finns i längder från 150 till 500 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?