SQUARE D NC-serie gjutna brytare


Filter
AIC-betyg: 100kAIC @ 480V , Ramtyp: NC , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
NC361000
1000A192 251 SEK
RFQ
A
NC361200
1200A192 251 SEK
RFQ

NC-serie gjutna brytare

Square D NC-seriebrytare är idealiska för användning med paneler och lastcentraler för att skydda elektriska kretsar från kortslutnings- och strömöverbelastningsförhållanden. De är integrerade med I-Line-plug-in-monteringsanläggning för enkel installation och är också lämpliga för applikationer med omvänd matning. De gjutna fodralet för dessa enheter håller de strömförande komponenterna, utlösningsanordningarna och andra mekanismer inom ett kompakt utrymme. Dessa brytare, med 3-polig konstruktion, kan leverera en maximal avbrottskapacitet på 100 kA vid 480 V och följer UL-, CSA- och IEC-standarder. Välj bland ett brett utbud av dessa brytare i NC-serien, tillgängliga i nuvarande betyg från 1000 till 1200A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?