STENS Bränslefilter, 1-5/8 tums längd


Filter
Längd: 1.625 "
StilModellDiameterPris (ex moms)
A
610186
OD 3/4 "-
RFQ
B
610381
OD 9/16 "93 SEK
C
610182
OD 11/16 "96 SEK

Bränslefilter, 1-5/8 tums längd

Stens bränslefilter ersätter utslitna och trasiga filter för att öka bränsleeffektiviteten för trädgårds- och gräsmattor och andra maskiner. De skyddar motorerna och andra komponenter från att slitas ut genom att filtrera bort smuts, rostpartiklar och andra föroreningar från bränslet. Dessa filter innehåller i allmänhet filterpapper som gjorts till patroner för att tillföra bränsle till förbränningsmotorer genom bränsleledningar. De klarar bränsle med max 10 % etanol. Välj från ett brett utbud av dessa bränslefilter, tillgängliga i ytterdiametrar från 9/16 till 3/4 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?