VESTIL MEZZ-serien Mezzanine säkerhetsgrindar


Filter
Tillbehörstyp: Lagbultar , Baslängd: 4 / 4 " , Basbredd: 4 / 4 " , Inkluderar: installation av maskinvara , Kickplate Höjd: 4" , Längd: 48 " , Max. Lasthöjd: 68 " , Mid Rail Höjd: 21 " , Monteringshål Dia.: 7 / 16 " , Antal pallar: 2 , Tåbrädes höjd: 4" , Slangstorlek: 1 1 / 2 "x 1 1 / 2" , Använder pallbredd: 48 "
StilModellBreddFärgDjupLedstångshöjdHöjdInsida djupInre breddMaterialPris (ex moms)
A
MEZZ-200-SS
68 1 / 2 "Silver79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Rostfritt stål37 336 SEK
RFQ
B
MEZZ-KD-88T-93D
96 "Gul87 1 / 6 "42 2 / 3 "87 5 / 9 "82 5 / 8 "-Stål14 441 SEK
RFQ
C
MEZZ-200-DW-SS
108 1 / 2 "Silver79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Rostfritt stål46 699 SEK
RFQ
D
MEZZ-200-DW
108 1 / 2 "Gul79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Stål27 928 SEK
RFQ

MEZZ-serien Mezzanine säkerhetsgrindar

Vestil MEZZ-serien mezzanine säkerhetsgrindar ger oöverträffat OSHA-kompatibelt fallskydd i mezzaniner eller förhöjda pallförvaringsutrymmen. Dessa grindar har svetsad stålkonstruktion med en inbakad pulverlackerad yta för motstånd mot repor och blekning. Utformningen av dessa säkerhetsgrindar är så balanserad att den erbjuder en smidig drift även utan att använda ytterligare fjädrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?