WESCO Truckar av aluminium


Filter
Totala höjden: 59 " , Total bredd: 24 "
StilModellLastkapacitetTotal längdHjulmaterialPris (ex moms)
A
230033
600 lb.15 "Pneumatisk11 574 SEK
B
230002
750 lb.13 "Moldon gummi9 811 SEK
B
230001
750 lb.11 "Moldon gummi8 686 SEK
A
230031
750 lb.13 "Moldon gummi10 487 SEK

Truckar av aluminium

Wesco aluminiumhandbilar är konstruerade för att bära lätt utrustning i lagrings-, bil- och tillverkningsanläggningar. De har ett automatisk åtdragningssystem för att spänna fast lasten samtidigt som det förhindrar lossning under transport och helsvetsad aluminiumram med bakhjul för att minimera hållbarhet och utmattning. Välj mellan ett brett utbud av dessa aluminiumapparater, tillgängliga i längder på 11, 13 och 15 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?