YELLOW JACKET Brute II 4 Ventilrör


Yellow Jacket Brute II 4-ventils grenrör är designade för att diagnostisera eller reparera kylskåp och kylsystem. De är gjorda av smidd aluminiumlegering, vilket gör dem lätta och lätta att hantera. De erbjuder också ett 3/8 tums hål för snabbare vakuum och laddning.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
46010
3 716 SEK
B
46013
6 675 SEK

Funktioner

  • De levereras med stora och lättlästa stålhöljen (röda och blå), vilket ger tillgång till fronten för enkel fältkalibrering.
  • Deras kompakta design ger utmärkt motstånd mot stötar, vibrationer och pulsering för överlägsen prestanda.
  • De har en 4-ventilsenhet där den fjärde slangen tillåter anslutning till hi/lo-sidor, kylmedelstank och återvinningsenhet eller vakuumpump för diagnostik, evakuering och laddning utan att byta slang.
  • De är också utrustade med konturformade greppvänliga handtag för positiv kontroll och är färgkodade för snabb identifiering.
  • De har en känga för att skydda mot stötar och är kompatibla med R-22, R-404A och R-410A kylmedel.

Vanliga frågor

Vad är användningen av fyrventilsanslutningen?

Brute 2 Yellow Jacket laddningsgrenrör har en fyrventilsanslutning inklusive vakuum, lågsida, hög sida och kylmedelsledningar som kan styras individuellt under driften.

Vad är syftet med ett synglas?

Dessa enheter kommer med ett synglas för att se köldmediets rörelser och övervaka tillståndet under laddning och återvinning.

Vilken funktion har nätfilter?

Dessa grenrör har 100 mesh-filter in-line på alla utslagskopplingar för att förhindra att föroreningar tränger in och förlänger sätets livslängd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?