YELLOW JACKET Laddningsslangar


Yellow Jacket laddningsslangar är designade för att underhålla köldmedieinnehållet i ammoniakledningar, cylinderventiler och brännoljeaggregat.

Filter
vinkel: 45 grader , Sprängtryck: 4000 PSI , Monteringsmaterial: Mässing , Slangmaterial: Gummi , Arbetstryck: 800 PSI
StilModellFärgAnslutningsstorlekArtikelLängdAntal slangarTypPris (ex moms)
A
25202
Blå1/4 "KvinnaLaddningsslang9"1H VAC644 SEK
B
25602
Red1/4 "KvinnaLaddningsslang9"1H VAC637 SEK
C
25980
Röd, gul, blå1/4 "KvinnaLaddningsslanguppsättning9"3H VAC1 907 SEK
D
21990
Röd, gul, blå, svart1 / 4 "Laddningsslang60 "4Kyl- och luftkonditionering2 136 SEK
E
25002
Gul1/4 "KvinnaLaddningsslang9"1H VAC619 SEK

Laddningsslangar

Yellow Jacket-laddningsslangar används för att betjäna kylmedelsinnehållet i ammoniakledningar, cylinderventiler och bränsleoljeenheter. Dessa slangar är utformade med en fuktbarriär för att ge förbättrad motståndskraft mot fuktmigrering, vilket som ett resultat kan förorena dyra köldmedier. Nylonpermeationsbarriären hos dessa Yellow Jacket-slangar följer SAE-kraven J2196 för köldmedium CFC, HCFC och HFC. Ett brett utbud av dessa slangar finns i rött, blått och gult färgalternativ på raptor Supplies.

Funktioner

  • De har ett robust hölje och flexibelt underlag för skydd under tuffa förhållanden, polyesterfiberflätning för förstärkning och förstärkning. De erbjuder också en nylongenomträngningsbarriär för att hålla ut föroreningar.
  • Yellow Jackets slangar har en fuktbarriär som förbättrar motståndet mot fuktvandring som annars kan förorena dyra köldmedier.
  • De är kompatibla med CFC-, HCFC- och HFC-köldmedier och tål en maximal driftstemperatur på 180 grader Fahrenheit.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • SAE

Vanliga frågor

Vad är fördelen med en kompakt kulventil?

Dessa ventiler är designade för att öppna/stänga ett system i flödeskontrollapplikationer. De inkluderar ett ventilhus, två säten, en spindel och ett handtag, en motorhuv och en kula som tillåter fullt flöde för laddning och återvinning av köldmedier.

Vad är en SealRight-beslag mot blåsning?

Dessa lågförlustkopplingar fångar omedelbart köldmedium i slangen när de kopplas bort och förhindrar potentiella faror.

Vad är syftet med ett metallhandtag i dessa VVS-laddningsslangar?

Metallhandtaget i änden av slangen är utformat för att passa trånga områden och fånga upp all gas som finns för att förhindra utblåsning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?