YELLOW JACKET Kompakta kulventiler


Yellow Jacket kompakta kulventiler är lämpliga för att öppna/stänga ett system i flödeskontrollapplikationer. Dessa ventiler inkluderar ventilhuset, två säten, en spindel och ett handtag, en motorhuv och en kula.

Filter
Sprängtryck: 4000 PSI , Färg: Gold , Monteringsmaterial: Mässing , Antal slangar: 0 , Arbetstryck: 800 PSI
StilModellVinkelAnslutningsstorlekTypPris (ex moms)
A
93843
0 grader1/4 "Kvinna x 1/4" ManH VAC480 SEK
B
93842
45 grader1 / 4 "Kulventil1 460 SEK
C
93844
Rakt1/4 "Kvinna x 1/4" ManH VAC467 SEK

Funktioner

  • Dessa 1/4 tums mässingsventiler levererar ett fullt flöde för laddning och återvinning av köldmedier i 0, 45 och 90 graders vinklar.
  • De klarar maximalt 800 psi arbetstryck och upp till 4000 psi sprängtryck.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vilken funktion har kulventiler?

Yellow Jacket avstängningsventiler (kulventiler) hjälper till att kontrollera flödet av en vätska eller gas med hjälp av en roterande kula med en borrning. Genom att rotera kulan runt sin axel kan mediet flyta eller blockera (efter behov).

Vad är ett köldmedium?

Ett köldmedium är en arbetsvätska som används i kylningscykeln för luftkonditioneringsapparater och kylskåp för att absorbera värme från kopparslingorna och föra ut den till utsidan via fläktar. De vanligaste köldmedierna är CFC, HCFC, HFC med flera.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?