YELLOW JACKET Evakuering vakuumpumpar


Yellow Jacket vakuumpumpar är mekaniska enheter som är lämpliga för att avlägsna gas- och luftmolekyler från ett förseglat område. Vakuumpumpar kan användas i en mängd olika industrier och applikationer för att avlägsna luft- och gasmolekyler från en process, innefattande livsmedels- och dryckesindustrin, halvledare och ele...ctronics industri, medicin, träbearbetning och mer. Dessa vakuumpumpar finns i torra eller våta varianter, beroende på media som passerar genom dem.Läs mer

Filter
HP: 1/2 , Hz: 60 , Totala höjden: 11.5 " , Total bredd: 6" , Spänning: 115 VAC
StilModellFörstärkare ACBody MaterialFörskjutningInloppsportstorlekOljekapacitetTotal längdPris (ex moms)
A
93600
-Aluminium7.0 cfm1/4 "och 3/8" flare28 oz.16.25 "9 182 SEK
B
93580
6.2Metall8.0 cfm1/4 "och 1/2" flare32 oz.16.75 "-
RFQ
C
93590
10.0Aluminium11.1 cfm1/4 "och 1/2" flare44 oz.17.5 "-
RFQ

Arbetsmekanism

  • Yellow Jacket vakuumpumps primära funktion är att justera trycket i ett begränsat utrymme för att producera ett helt eller partiellt vakuum antingen kemiskt eller mekaniskt. Trycket kommer alltid att försöka balansera över bifogade regioner när gasmolekyler strömmar från högt till lågt och fyller hela området av den volymen.
  • Således, om ett nytt lågtrycksutrymme införs, kommer gas naturligt att strömma från högtrycksområdet till det nya området med lågtryck.
  • Lägg märke till att denna vakuumprocess inte skapas genom att "suga"? gaser utan genom att tvinga molekyler.
  • Vakuumpumpar flyttar effektivt gasmolekyler från ett område till nästa för att skapa ett vakuum genom att ändra hög- och lågtryckstillstånd.

Funktioner

  • Yellow Jacket vakuumpumpar har kraftiga lager och rotorer och inbyggda kylflänsar för att kyla pumpen, vilket förbättrar prestandan.
  • De har en oljereservoarport med bred mun för bekväm, renare påfyllning och ett stort oljeavlopp i mässing för enkel tillträde till snabba oljebyten.
  • Dessa vakuumpumpar har en isoleringsventil som tillåter oljebyten utan att tappa vakuum i enheten och har en gasballastventil som håller oljan oinfekterad under evakueringen av ett vått system.
  • De kommer med en lämplig axelrem för enkel transport över långa sträckor med inbyggda fästpunkter.
  • De kommer med en inre insugsbackventil som stoppar oljan tillbaka in i enheten vid strömavbrott.
  • Dessa Yellow Jacket vakuumpumpar har kraftiga stålhandtag som ger bekvämt bärande och en lyftkrok för att lyfta pumpar till hustak.

Vanliga frågor

Hur skiljer sig 2-stegs vakuumpumpar från 1-stegs vakuumpumpar?

En tvåstegs vakuumpump har två rotorer och skovlar. Det första steget skapar ett vakuum och det andra steget rengör systemet, vilket leder till en djupare slutlig vakuumnivå. Som ett resultat kan tvåstegspumpar leverera ett djupare vakuum än enstegspumpar.

Vad menar vi med CFM i en vakuumpump?

CFM eller Cubic Feet per Minute är mätningen av luft som strömmar genom ett vakuumsystem.

Hur väljer vi en vakuumpump?

När de väljer en vakuumpump bör användarna överväga faktorer, såsom vakuumnivå och pumphastighet, process- eller applikationspåverkan på pumpen och pumpens påverkan på processen eller applikationen. Användare bör också hålla koll på underhållskostnader förknippade med pumpen.

Vilken typ av olja används för vakuumpumpen?

Oljan som används i en stor roterande kolvvakuumpump är en mineralolja som har genomgått en destillationsprocess för att minska dess ångtryck.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?