YELLOW JACKET Värmepumpens tryckmätare


GUL JACKA värmepumps grenrörstryckmätare visar volymen luft som passerar till värmepumpen. Dessa mätare är användbara i kyl- och VVS-system.

Filter
Anslutningsstorlek: 1/8 "MPT , Diameter: 3.125 " , Mättyp: Icke flytande fylld , Arbetstryck: 800 PSI
StilModellFärgTypPris (ex moms)
A
49142
BlåLågsida623 SEK
B
49141
RedHög sida636 SEK

Funktioner

  • YELLOW JACKET tryckmätare har stora 3.125-tums urtavlor för enkla observationer.
  • De har nylontätningar för att undvika läckage vid mätningar.
  • Märket tillhandahåller mätare på hög och låg sida för att avläsa värmepumpstryck och övergångar i värme- eller kylläge.
  • Dessa värmepumpsmätare har en fladderfri teknik med ett överspänningsskydd i mässing för att minimera nålpulsering.

Kompatibla tillbehör

  • GUL JACKA 49100 Ersättningskristall: Denna kristall ersätter den befintliga deformerade/nötade kristallen för tydliga observationer.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vad är räckvidden för dessa grenrörstryckmätare?

0 till 800 psi.

Vad är noggrannheten hos dessa tryckmätare?

+/-1 %.

Vad är högsidan och lågsidan i kylsystemet?

En lågtrycks- eller lågsida är den del där köldmediet absorberar värme när det avdunstar. Högtryck eller hög sida är den del av kylsystemet där köldmedieångan avger värme när den kondenseras tillbaka till en vätska.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?