ZURN Spikklämma


Filter
Material: Stål och plast , Metalldetekterbar: Ja , Typ: Pipe
StilModellHöjdLängdRörstorlekRörstorlekBreddPris (ex moms)
A
QTALON3
1"1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "4 SEK
A
QTALON4
1.187 "1.875 "3 / 4 "3 / 4 "3 / 8 "5 SEK
A
QTALON5
7 / 16 "3.75 "1"1"1 / 2 "6 SEK

Spikklämma

Zurn QTALON och QISC-seriens klämmor används ofta i VVS-applikationer för varmt och kallt vatten för att säkra PEX-slangar / rör till golv, dubbar och balkar. QTALON-seriens rörklor består av en J-krokklämma med en spik som eliminerar behovet av bindemedel, lim och lösningsmedel. Dessa spikklämmor kan enkelt installeras i både uppåt och nedåt för att säkerställa en säker installation. Varumärkets QISC-serie isolerade rörupphängningsklämmor har ribbor för att möjliggöra slangutvidgning och sammandragning och kan lätt passa 1/2 tum nominella slangar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?