ZURN PEX-grenrör


Zurn PEX-grenrör är VVS-komponenter som används för att distribuera varmt och kallt vatten från en huvudledning till flera uttag eller fixturer. Dessa grenrör fungerar som centrala nav för vattendistribution, vilket möjliggör individuell kontroll av vattenflödet till varje fixtur.

Filter
efterlevnad: Certifierad för användning i dricksvattenapplikationer , Uttagsstorlek: 1 / 2 "
StilModellTotala höjdenBody MaterialAnslutningstypTotal längdTotal breddTemp. RäckviddInloppsstorlekMax. TryckPris (ex moms)
A
QPM43-5
1.187 "CR-polymerPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi640 SEK
B
QPM43-4
1.187 "CR-polymerPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi398 SEK
C
QPM43-3
1.187 "CR-polymerPEX4.125 "59 / 64 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi250 SEK
D
QCM43-8GX
1.875 "KopparPEX19.5 "1.25 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi1 520 SEK
E
QCM43-4GX
1.875 "KopparPEX11.5 "1.25 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi954 SEK
F
QCM43-6GX
1.875 "KopparPEX15.5 "1.25 "33 grader till 200 grader F.3 / 4 "80 psi1 112 SEK
G
QPPM9H15C-2
2 63 / 64 "CR-polymerMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi5 644 SEK
H
QPPM15H21C
2 63 / 64 "CR-polymerMNPS37.437 "5.875 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi4 780 SEK
I
QPPM12H18C
2 63 / 64 "CR-polymerMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi3 469 SEK
J
QPPM12H18C-2
2 63 / 64 "CR-polymerMNPS31 29 / 32 "10 15 / 16 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi7 053 SEK
K
QPPM9H15C
2 63 / 64 "CR-polymerMNPS26.375 "5.875 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi3 167 SEK
L
QPPM15H21C-2
2 63 / 64 "CR-polymerMNPS37.437 "10 15 / 16 "33 grader till 200 grader F.1"100 psi8 123 SEK
M
QPPM15H21C-3
3"CR-polymerPEX40 "9"73 grader1"160 psi8 379 SEK
N
QPPM9H15C-3
3.25 "CR-polymerPEX30.5 "9.25 "73 grader1"160 psi5 675 SEK

PEX-grenrör

Zurn pex -grenrör styr flödet av varmt och kallt vatten för att minska energi och vattenavfall i kommersiella vattendistributionssystem. De erbjuder lång livslängd och hållbarhet med korrosionsbeständig polymer och härdat rostfritt stål. De ger också minskade temperatur- och tryckfluktuationer. Fördelningsinstallationsmetod ökar systemeffektiviteten och prestandan. Välj mellan en rad av dessa Zurn pex -kopplingar, tillgängliga i 3/4 och 1 tum inloppsstorlekar på Raptor Supplies.

Funktioner

  • De har koppar/CR-polymerkonstruktion för strukturell styvhet.
  • Dessa Zurn Pex-grenrör har MNPS / PEX-anslutningar för att minimera potentiella läckor.
  • De tål tryck upp till 160 psi.
  • Dessa dricksvattengrenrör kommer förmonterade för enkel installation.

Standarder och godkännanden

  • ASTM

Vanliga frågor

Vad är temperaturintervallet för Zurn PEX-grenrör?

33 till 200 grader F.

Hur installeras Zurn PEX-grenrör?

Zurn PEX-grenrör bör installeras av en licensierad entreprenör eller rörmokare och kräver specialverktyg och tillbehör. Förgreningsröret ansluts till huvudvattenförsörjningen och ansluts sedan till enskilda grenar med PEX-slang.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?