AKRO-MILS 30280SCLAR Super Size Bin, 20 tums längd, 12-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, klar | AD3NPB 40K416

AKRO-MILS 30280SCLAR Super Size Bin, 20 tum längd, 12-3/8 tum bredd, 6 tum höjd, klar

Finns i lager
Artikel: AD3NPB Modell: 30280SCLARKorsreferens: 40K416

Få det april 4, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

578SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSuperstorlekorg
FärgRensa
Höjd6 "till 8"
Längd på insidan15 1 / 2 "
Inuti höjden5 3 / 8 "
Inre längd16 7 / 8 "
Inre bredd10 11 / 16 "
Längd20 "till 22"
Lastkapacitet200 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd6"
Utanför längd20 "
Utanför bredd12 3 / 8 "
förpackning Antal4
Volym0.58 cu. ft.
Volymkapacitet0.67 cu. ft.
Bredd12 "till 14"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.909
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)33.99
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30280RED Super Size Bin, 20 tums längd, 12-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, röd | AC8HYU 3AJ40 30280REDRed4420SEK
AKRO-MILS 30280BLUE Super Size Bin, 20 tums längd, 12-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, blå | AC8HYV 3AJ41 30280BLÅBlå4420SEK
AKRO-MILS 30280YELLO Super Size Bin, 20 tums längd, 12-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, gul | AC8HYW 3AJ42 30280YELLOGul4420SEK
AKRO-MILS 30280GREY Super Size Bin, 20 x 12 3/8 x 6 tum, grå, stapelbar, 200 lb lastkapacitet | CJ3PDD 45MV69 30280GRÅ--420SEK
RFQ

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30280SCLAR Super Size Bin, 20 tum längd, 12-3/8 tum bredd, 6 tum höjd, klar
578SEK /enhet