AKRO-MILS

Med decenniers erfarenhet och kunskap har Akro-Mils, ett Myers Industries, Inc.-företag, erbjudit en enorm katalog med lagrings-, organisations- och transportlösningar som ökar materialhanteringseffektiviteten och minskar transittkostnaderna. Baserat i Akron, Ohio, har Akro-Mils fungerat som branschledande sedan 1947. Läs mer

Filter

Materialhantering

Vattensystem

HVAC och kylning

Möbelgästfrihet och matservice

Materialhantering Filter

Förvaringsfack och behållareVisa alla

  • Fäst lockbehållare

    Återanvändbara och stapelbara lockbehållare i industriell kvalitet med strukturerade bottnar för ett halkbeständigt grepp. Perfekt för frakt, distribution och orderplockning

  • Lådor och lådtillbehör

    Inkluderar tillbehör till förvaringsutrustning som soptoppar, lock och skenor; etiketthållare och hängande fästen och remmar

  • Fackdelare

    Används för att skapa fack i en soptunna för att öka och anpassa lagringsutrymme. Finns i hängande, insikt, hyllkorg, staplingsfack, hylllåda och totavdelningsvarianter

  • Ledande soptunnor

    ESD-ledande soptunnor för att skydda känsliga elektroniska delar eller enheter från statisk elektricitet. Används i stor utsträckning inom el- och elektronikindustrin för lagring och distribution

  • Divider Box Tillbehör

    Långa och korta avdelare som används för att skapa underavdelningar i Akro-Grids. Tillverkad av industriell polymer och resistent mot de flesta kemikalier och lösningsmedel

  • Avdelningslådor

    Delbara containrar som används vid sortering av lager. Tillverkad av industriell polymer och har en maximal lagringskapacitet på 50 lb.

  • Lådskåp

    Inkluderar ett brett utbud av rost-, korrosions- och dammtät Akro Mils förvaringsskåp med en helt svetsad tung konstruktion. Finns i olika färger, material och mått

  • Lådkorgar

    Tunga förvaringslådor med ett stort handtag för bättre grepp; används med miniskåp, ställ och andra hyllsystem och kan också staplas för att optimera lagringsutrymmet. Finns i fem olika färger

  • Jättebehållare

    Multipurpose och kraftiga stapelbara förvaringsbehållare idealiska för användning på hyllor, vagnar och dockor. Har ett anti-glidstopp som förhindrar soptunnorna från att flyttas när de staplas. Finns i olika färger och kapacitet

  • Häng och stapla soptunnor

    Akro Mils stapelbara soptunnor tillverkade av polymer eller polykarbonat av industriell kvalitet. Används för att optimera lagringsutrymmet och har ett glidstopp som förhindrar förskjutning av soptunnor vid stapling

  • Etiketthållare

    Kortinnehavare som används för att lagra och organisera kort / dokument för snabb hämtning. Finns i olika dimensioner

  • Älskade rack och paneler

    Väggmonterade och rörliga lamellpaneler i kallvalsat stål för extra hållfasthet och hållbarhet. Kan användas med AkroBins och InSight Bins, och finns i enkelsidiga och dubbelsidiga panelmodeller

  • Häckande soptunnor

    Lätta och hållbara häckande behållare tillverkade av polymer av industriell kvalitet. Har en maximal lastkapacitet på 200 lb och en volymkapacitet på 2.19 kubikfot

  • Roterande förvaringsfack och rack
  • Hyllfack

    Inkluderar olika Akro Mils-hyllkärl, fackkorgar och indikatorfack av högkvalitativ plast av industriell kvalitet. Används för att organisera lagrade föremål och öka lagringsutrymmet i hyllor och skåp. Finns i olika färger, kapacitet och mått

  • Stack- och boetbehållare

    Korrosionsbeständig och robust stapel- och boetbehållare med ribbad design och texturerad botten för att förhindra onödig förflyttning av behållarna vid stapling. Ha en maximal lastkapacitet på 500 lb

  • Stapling av behållare
  • Raka väggbehållare

    Tunga staplings- och väggbehållare med öppna handtag på alla sidor. Har starka stapelfälgar och utvändig ribbning för säker stapling och finns i massiva varianter

  • Tipsa papperskorgar
  • Tote lock

    Återanvändbara lock för bo- och stapelbehållare och används för att förhindra damm från lagrat innehåll

  • backar

    Cross-stacking totes med ett glidstopp och förstärkande revben för att förhindra förskjutning av totes. Tillverkad av hög densitet polymer av industriell kvalitet och har gjutna handtag

Hyllor och förvaringsställVisa alla

  • Bin Rail Systems

    Kraftiga stålställ utformade för att hänga och stapla flera AkroBins och InSight-lager, vilket resulterar i optimalt utrymmeutnyttjande och ökad materialhanteringseffektivitet. Finns i modeller med enkla och dubbelsidiga plockställ

  • Fackhylla

    Slitstarka och rostbeständiga hyllor tillverkade av stål av industriell kvalitet. Finns i enkelsidiga och dubbelsidiga pick-rack-modeller

  • Racktillbehör
  • Hyllsystem
  • Stack rack
  • Wire Shelving

Hoppers och Cube TrucksVisa alla

  • Kubbilar

    Medium- och kraftiga kubvagnar av polyeten med en maximal lastkapacitet på 450 lb. Har gummi- / semi-pneumatiska hjul med robusta handtag för enkel rörelse

  • Tilt lastbilar

HandbilarVisa alla

  • Cylinderhandbilar

    Ståltillverkade handbilar, inklusive caddies och tunga hållkedjor, som används för säker transport och lagring av flera gasflaskor samtidigt. Ha en maximal lastkapacitet på 50 lb.

  • Specialhandbilar

Dollies och flyttareVisa alla

  • dockor

    Ståldockor brukade flytta och transportera stora förvaringsfack och containrar. Ha en helt svetsad 13-gauge stålkropp med pulverlackerad yta

Lagerplockning och Putaway-vagnarVisa alla

  • Plattform lastbilar

    Mångsidiga och kraftiga konstruktionsplattformar av skum med en halkfri och kemikaliebeständig yta. Finns i 24 x 48 tum och 30 x 60 tum varianter med en maximal lastkapacitet på 2000 lb

Mobilkorgar och arbetsstationerVisa alla

  • Mobilkorgar

    Ståltillverkad mobilhylla (tråd) med 6 hyllor och 30 plastkorgar för att flytta verktyg eller utrustning på en arbetsplats för enkel åtkomst. Erbjud en maximal lastkapacitet på 2000 lb.

Om AKRO-MILS

Akro Mils Storage-produktlinje inkluderar skåp, jalusisystem, soptunnor, containrar, hyllsystem och bo- och staplar. Plastförvaringsskåpen från Akro Mils är idealiska för säker, dammfri förvaring och kommer med genomskinliga lådor för enkel identifiering av innehåll. Dessa enheter kan delas upp ytterligare för att utöka och anpassa förvaringsmöjligheterna. Akro Mils-skåpen har drag i lådor med fingergrepp för enkel åtkomst och har en bakre stoppflik för att förhindra spill av innehåll. De kan staplas säkert eller monteras på en vägg med nyckelhålsöppningar. Företaget erbjuder dessutom ett brett utbud av skåp- och vagntillbehör, såsom lock, sopavdelare och etiketthållare, för bättre utrymmesutnyttjande. Akro Mils Bins-sortiment inkluderar hållbara och rostbeständiga hyllkorgar, häng- och staplingskärl, lådkärl och gigantiska behållare. AkroBins är tillverkade av högkvalitativ industriklassad plast för utmärkt hållbarhet mot kontinuerlig tuff hantering och är rost-, vatten- och korrosionssäkra. De finns i olika färger, som blå, grå, vit, röd, svart & klar för enkel identifiering av delar och föremål. AkroBins har också en extra bred staplingslist och antiglidstopp för att ge stabilitet, spara utrymme och förhindra spill.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Akro-Mils artikelnummer hänvisar ofta till motsvarande Quantum Storage och Lewisbins artikelnummer. Så om du letar efter en konkurrentbehållare som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor att vi har motsvarande Akro-Mils-vara tillgänglig.

Frakt & Leverans

Akro-Mils-produkter tenderar i genomsnitt att vara skrymmande och inte lämpliga för budfrakt. Papperskorgar skickas i ett fodral med 6 stycken och passar inte inuti varandra så dimensionell vikt är hög. Andra produkter som sopskåp och vagnar skickas fastspända på pallar och är lämpliga för flyg- eller sjöfrakt.

Större handelsnamn

AKRO-MILS Konkurrensfördelar

Färgkodade Akro-Mils förvaringskärl

De flesta Akro Mils -papperskorgar finns i flera färger för enkel identifiering. Detta ger dig en omedelbar visuell fingervisning om varan sannolikt kommer att finnas. Förhindra också korskontaminering i livsmedelsförädlingsanläggningar eller särskilja VVS från elektriska tillbehör i ett underhållsrum med hjälp av denna Akro Mils lagringsutrustning.
Sjukhus eller sjukvårdsinrättningar använder färgkodade förvaringskärl för att identifiera ett brett utbud av produkter, allt från farligt avfall till olika mediciner.

Är pulverlackering bara Hype?

Majoriteten av Akro-Mils förvaringsbehållare, lådor och avdelare är pulverlackerade för att leverera hållbara materialhanteringslösningar. Pulverlackeringsbindningen på dessa Akro Mils -kärl förhindrar också att texturer slits av.

  • Överlägsen hållbarhet i materialhanteringsutrustning med högsta möjliga kvalitet
  • Till skillnad från färg droppar den inte eller rinner; behåller en mer levande färg längre än sin motsvarighet.
  • Underlättar glans, matt och texturerad finish
  • Icke-flyktiga
  • Noll VOC -sammansättning
  • Mer miljövänlig än våtfärg
  • Överspray kan hämtas; försumbart avfall

Vanliga frågor

Var tillverkas Akro-Mils-produkterna?

De flesta av företagets produkter tillverkas i Ohio, USA.

Är Akro-Mils ett oberoende företag?

Akro-Mils ägs av Myers Industries, ett NYSE-noterat företag som också äger varumärken som Buckhorn och Jamco.

Vilka standarder / certifieringar uppfyller Akro-Mils produkter?

Företagets hyllsatser är NSF-certifierade. Vissa AkroBins-artiklar är ESD-säkra, vilket innebär att dessa förvaringsfack är tillverkade av elektrostatiskt avledande material.

Är Akro-Mils lagringsprodukter miljövänliga?

Akro-Mils EarthSaver AkroBins och hyllkärl tillgodoser kundernas miljövänliga krav. Dessa enheter är gjutna av kraftfull polypropylen (100% återvunnen plast) som kan överleva alla wellpapperskorgar och därmed minska dina ersättningskostnader.

Vad händer om jag inte kan hitta Akro-Mils-produkten jag behöver online?

Om du har ett Akro-Mils-objekt som du behöver, till exempel en papperskorg eller avdelare, e-posta bara bilden på din befintliga produkt eller skicka en länk eller skärmdump av Akro-Mils-objektet som krävs. Vårt team kommer att svara och erbjuda rätt produkt.

Varumärkesexklusiva produkter