Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 33105BLÅ Divider Box, 10-7/8 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 5 tum höjd, blå | AC3DYF 2RV35

AKRO-MILS 33105BLÅ Divider Box, 10-7/8 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 5 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AC3DYF Modell: 33105BLUEKorsreferens: 2RV35

Få det Maj 2, Torsdag
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
169SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 20
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdelningsbox
FärgBlå
AvdelningsfärgSvart
FinishRäfflad
Höjd5" till 6"8" till 10"
Inuti höjden4 5 / 8 "
Inre längd9 5 / 16 "
Inre bredd6 11 / 16 "
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet25 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa5
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd5"
Utanför längd10 7 / 8 "
Utanför bredd8 1 / 4 "
förpackning Antal20
Volym0.16 cu. ft.
Volymkapacitet0.16 cu. ft.
Bredd8 "till 10"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.369
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.16
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgInre breddförpackning AntalPris
AKRO-MILS 33105RED Divider Box, 10-7/8 tums längd, 8-1/4 tums bredd, 5 tums höjd, röd | AC3DYG 2RV36 33105REDRed6 11 / 16 "500169SEK
AKRO-MILS 33105SCLAR Avdelarlåda, 10-7/8 tums längd, 8-1/4 tums bredd, 5 tums höjd, klar | AD3NPP 40K428 33105SKLARRensa9 5 / 16 "500158SEK
AKRO-MILS 33105GREY Divider Box, 10-7/8 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 5 tum höjd, grå | AE7JQY 5YN01 33105GRÅGrå6 11 / 16 "20169SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 33105BLÅ Divider Box, 10-7/8 tum längd, 8-1/4 tum bredd, 5 tum höjd, blå
169SEK /enhet