AKRO-MILS 391204W024 Behållare med fäst lock, 21-1/2 tums längd, 12-1/2 tums höjd, grå | AD9ZNQ 4W024

AKRO-MILS 391204W024 Behållare med fäst lock, 21-1/2 tums längd, 12-1/2 tums höjd, grå

Finns i lager
Artikel: AD9ZNQ Modell: 391204W024Korsreferens: 4W024

Få det Maj 2, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

729SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFäst lockbehållare
Kapacitet12 gal.
FärgGrå
Inuti höjden12 "
Inre längd18 7 / 16 "
Inre bredd13 1 / 4 "
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd12 1 / 2 "
Utanför längd21 1 / 2 "
Utanför bredd15 "
Volym1.62 cu. ft.
Volymkapacitet1.62 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8125
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stapelbar och placerbar Akro-Mils 391204W024 är en behållare med fäst lock med hänglåsöga för säkerhet, texturerade bottnar för bättre grepp på transportband och förstärkta gångjärn för stål för smidig lockdrift.

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddKapacitetFärgförpackning AntalHöjdInuti höjdenInre längdInre breddPris
AKRO-MILS 39120RED Behållare med fäst lock, 12 gallon, 21-1/2 tums längd, 12-1/2 tums höjd, röd | AA8DWU 18C525 39120RED15 1 / 4 "12 gal.Red612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "769SEK
AKRO-MILS 39120GRN Behållare med fäst lock, 12 gallon, 21-1/2 tums längd, 12-1/2 tums höjd, grön | AA8DWV 18C526 39120 GRN15 1 / 4 "12 gal.Grön612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "769SEK
AKRO-MILS 39170 Behållare med fäst lock, 17 gallon, 21-1/2 tums längd, 17 tums höjd, grå | AA9BGF 1BZ16 3917015 1 / 4 "17 gal.Grå312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "884SEK
AKRO-MILS 39-0854W023 Behållare med fäst lock, 8 gallon, 21-1/2 tums längd, 9 tums höjd, grå | AD9ZNP 4W023 39-0854W02315 "8 gal.Grå--8 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "678SEK
AKRO-MILS 39085BLUE Behållare med fäst lock, 8.5 gallon, 21-1/2 tums längd, 9 tums höjd, blå | AE4JRF 5LA32 39085BLÅ15 1 / 4 "8 gal.Blå68 "till 10"7 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "678SEK
AKRO-MILS 39120BLÅ Behållare med fäst lock, 12 gallon, 21-1/2 tums längd, 12-1/2 tums höjd, blå | AE4JRG 5LA33 39120BLÅ15 1 / 4 "12 gal.Blå612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "796SEK
AKRO-MILS 39170BLUE Behållare med fäst lock, 17 gallon, 21-1/2 tums längd, 17 tums höjd, blå | AE4JRH 5LA34 39170BLÅ15 1 / 4 "17 gal.Blå312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "884SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 391204W024 Behållare med fäst lock, 21-1/2 tums längd, 12-1/2 tums höjd, grå
729SEK /enhet