AKRO-MILS 39120BLÅ Behållare med fäst lock, 12 gallon, 21-1/2 tums längd, 12-1/2 tums höjd, blå | AE4JRG 5LA33

AKRO-MILS 39120BLÅ behållare med fäst lock, 12 gallon, 21-1/2 tums längd, 12-1/2 tums höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AE4JRG Modell: 39120BLUEKorsreferens: 5LA33

Få det Maj 1, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

796SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFäst lockbehållare
Kapacitet12 gal.
FärgBlå
Höjd12 "
Längd på insidan17 7 / 8 "
Insida nedre bredd12 3 / 8 "
Inuti höjden12 "
Inre längd18 7 / 16 "
Invändig topplängd19 3 / 4 "
Insida toppbredd14 3 / 16 "
Inre bredd13 1 / 4 "
Längd20 "till 22"
Lastkapacitet12 gal.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd12 1 / 2 "
Utanför längd21 1 / 2 "
Utanför bredd15 1 / 4 "
förpackning Antal6
Volym1.62 cu. ft.
Volymkapacitet1.62 cu. ft.
Bredd14 "till 16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)41.28
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tillbehör: RU843HR1420
    • Den höghållfasta polymerbehållaren av industriell kvalitet har ett fästbart lock som skyddar innehållet inuti och har en maximal kapacitet på 1.62 kubikfot.
    • Stapelbar och kapslingsbar Akro-Mils 39120 blått behållare med lock är lämplig för orderplockning, distribution, frakt och lagring. , RU843HR1420

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddKapacitetFärgförpackning AntalHöjdInuti höjdenInre längdInre breddPris
AKRO-MILS 39120RED Behållare med fäst lock, 12 gallon, 21-1/2 tums längd, 12-1/2 tums höjd, röd | AA8DWU 18C525 39120RED15 1 / 4 "12 gal.Red612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "769SEK
AKRO-MILS 39120GRN Behållare med fäst lock, 12 gallon, 21-1/2 tums längd, 12-1/2 tums höjd, grön | AA8DWV 18C526 39120 GRN15 1 / 4 "12 gal.Grön612 "12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "769SEK
AKRO-MILS 39170 Behållare med fäst lock, 17 gallon, 21-1/2 tums längd, 17 tums höjd, grå | AA9BGF 1BZ16 3917015 1 / 4 "17 gal.Grå312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "884SEK
AKRO-MILS 39-0854W023 Behållare med fäst lock, 8 gallon, 21-1/2 tums längd, 9 tums höjd, grå | AD9ZNP 4W023 39-0854W02315 "8 gal.Grå--8 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "678SEK
AKRO-MILS 391204W024 Behållare med fäst lock, 21-1/2 tums längd, 12-1/2 tums höjd, grå | AD9ZNQ 4W024 391204W02415 "12 gal.Grå--12 "18 7 / 16 "13 1 / 4 "729SEK
AKRO-MILS 39085BLUE Behållare med fäst lock, 8.5 gallon, 21-1/2 tums längd, 9 tums höjd, blå | AE4JRF 5LA32 39085BLÅ15 1 / 4 "8 gal.Blå68 "till 10"7 5 / 8 "18 1 / 2 "12 1 / 2 "678SEK
AKRO-MILS 39170BLUE Behållare med fäst lock, 17 gallon, 21-1/2 tums längd, 17 tums höjd, blå | AE4JRH 5LA34 39170BLÅ15 1 / 4 "17 gal.Blå312 "15 3 / 4 "19 3 / 4 "14 1 / 2 "884SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 39120BLÅ behållare med fäst lock, 12 gallon, 21-1/2 tums längd, 12-1/2 tums höjd, blå
796SEK /enhet