Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 40282 Längdavdelare, svart | AA2ABD 10A047

AKRO-MILS 40282 Längdavdelare, Svart

Finns i lager
Artikel: AA2ABD Modell: 40282Korsreferens: 10A047
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
221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsfackdelare
FärgSvart
Höjd11 1 / 8 "
Längd16 1 / 4 "
MaterialPolymerer av industriell kvalitet
Bredd1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)30.81
Fartygets längd (cm)43.82
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMaterialBreddförp. Antal.Pris
AKRO-MILS 40280 Längdavdelare, svart, 2-pack | AA2ABB 10A045 402805 1 / 8 "16 1 / 4 "Polymerer av industriell kvalitet1 / 8 "2251SEK
AKRO-MILS 40281 Längdavdelare, svart, 3-pack | AA2ABC 10A046 402817 1 / 8 "16 1 / 4 "Polymerer av industriell kvalitet1 / 8 "3418SEK
AKRO-MILS 40290 Längdavdelare, svart | AA2ABE 10A048 4029011 "25 3 / 4 "Industriell kvalitet polymer1 / 8 "1319SEK
AKRO-MILS 40287 Staplingskärlavdelare, svart, 6-pack | AC9DQJ 3FWC1 402878 13 / 16 "21 "Polymerer av industriell kvalitet1 / 2 "61 289 kr
AKRO-MILS 40292 Staplingskärlavdelare, svart, förpackning med 6 | AC9NTD 3HRW6 402928 13 / 16 "27 "Polymerer av industriell kvalitet1 / 2 "61 366 kr

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 40282 Längdavdelare, Svart
221SEK /enhet