AKRO-MILS 66486CLDBL Behållare med fäst lock, 12 gallon, klar/blå | AF4KAX 8YVJ5

AKRO-MILS 66486CLDBL Behållare med fäst lock, 12 gallon, klar/blå

Finns i lager
Artikel: AF4KAX Modell: 66486CLDBLKorsref: 8YVJ5

Få det Maj 1, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

676SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFäst lockbehållare
Kapacitet12 gal.
FärgRensa
Höjd12 "
Längd på insidan17 7 / 8 "
Insida nedre bredd12 3 / 4 "
Inuti höjden12 "
Inre längd17 1 / 4 "
Invändig topplängd19 3 / 4 "
Insida toppbredd14 3 / 16 "
Inre bredd12 "
Längd20 "till 22"
Lastkapacitet12 gal.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd12 1 / 2 "
Utanför längd21 1 / 2 "
Utanför bredd15 1 / 4 "
förpackning Antal6
Volym1.6 cu. ft.
Volymkapacitet1.6 cu. ft.
Bredd14 "till 16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.898
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)41.28
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Akro-Mils 66486CLDBL är en behållare som är idealisk för lätt till medelstor industriell lagring.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 66486CLDBL Behållare med fäst lock, 12 gallon, klar/blå
676SEK /enhet