AKRO-MILS V90182A1412 Platform Truck, 48 Inch Length, 12-1/4 Inch Height, 2000 Lbs. Capacity | AD6AGA 44U434

AKRO-MILS V90182A1412 Plattformstruck, 48 tums längd, 12-1/4 tums höjd, 2000 pund. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AD6AGA Modell: V90182A1412Korsreferens: 44U434 / 44U426

Få det april 25, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlattform Lastbil
Caster -konfiguration(2) Styv, (2) Vridbar
Hjul Dia.8"
HjulmaterialGjutformat gummi
Hjul typGjutformat gummi
Hjulbredd2"
FärgSvart
Däckhöjd12 1 / 4 "
Däcklängd48 "
DäckmaterialStrukturellt skum
DäcktypFlush Deck
Däckbredd24 "
FinishStrukturellt skum / stål
RammaterialStål
Mätare13
Hantera typ(1) Tvärstångsbackback
Lastkapacitet1000 lb.
Antal hjul4
Totala höjden41 1 / 2 "
Total längd50 "
Total bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.15
Fartygets höjd (cm)107.95
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Akro-Mils plattformstruckar är gjorda av strukturell skumplast (överst) med stålförstärkningar under däck som erbjuder utmärkt styrka vid transport av skrymmande försändelser. Denna modell (V90182A1412) är utrustad med ett robust handtag, gummihjul och ett spoldäck för hantering av laster upp till 2000 lb.

Funktioner:

  • Integrerad med fyra ingjutna fästspår för att säkra föremål under transport.
  • Levereras med ett pulverlackerat handtag av tvärstångstyp för komfort och utmärkt kontroll på ojämna ytor och låsbultar för att ordentligt hålla handtaget på plats.
  • Har HDPE (high-density polyethylene) gjuten strukturell plastkonstruktion för exceptionella styrka-till-vikt-förhållanden och kemikalie- och väderbeständighet.
  • Inbyggd med en halkfri yta som förhindrar stöttning och (2) svängbara och (2) fasta Poly-Tech hjul för hantering av medel- till tunga laster.
  • En dämpad gummibana för smidig rörlighet och en tyst gång.
  • En del av Akro-Mils V90 Serie av plattformsbilar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS V90182A1412 Plattformstruck, 48 tums längd, 12-1/4 tums höjd, 2000 pund. Kapacitet
13 042 kr /enhet