Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 5P597 Golvfläns 1/4 tum Fnpt | AE4ZAY

APPROVED VENDOR 5P597 Golvfläns 1/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE4ZAY Modell: 5P597

Få det Maj 2, Torsdag
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
115SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvfläns
Body MaterialSvart formbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7307199080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 2WU82 Golvfläns 3 tum Fnpt | AC3VUP 2WU823"809SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P598 Golvfläns 3/8 tum Fnpt | AE4ZAZ 5P5983 / 8 "108SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P599 Golvfläns 1/2 tum Fnpt | AE4ZBA 5P5991 / 2 "88SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P600 Golvfläns 3/4 tum Fnpt | AE4ZBB 5P6003 / 4 "121SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P601 Golvfläns 1 tum Fnpt | AE4ZBC 5P6011"153SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P602 Golvfläns 1-1 / 4 tum Fnpt | AE4ZBD 5P6021.25 "222SEK
GODKÄND SÄLJARE 5P603 Golvfläns 1-1 / 2 tum Fnpt | AE4ZBE 5P6031.5 "218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5P597 Golvfläns 1/4 tum Fnpt
115SEK /enhet