Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR ZA0247-SS32 Standoff Cap Round 18-8 5/8 X 1/2, 2PK | AE3ARN 5AGV4

APPROVED VENDOR ZA0247-SS32 Standoff Cap Rund 18-8 5/8 X 1/2, 2PK

Finns i lager
Artikel: AE3ARN Modell: ZA0247-SS32Korsreferens: 5AGV4

Få det april 26, Fredag
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
922SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund avstängningskeps
FärgSilver
Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.025 "
Diameter5 / 8 "
FinishBrite US32
Höjd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Draghållfasthet80,000 psi
TypPanel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Höjdstolerans (+/- 0.010 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0247-SS32 Standoff Cap Rund 18-8 5/8 X 1/2, 2PK
922SEK /packa