Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 10A174 Float Switch 2 Hp 115 / 230v Cord 20 Feet | AA2AFZ

DAYTON 10A174 Float Switch 2 Hp 115/230v sladd 20 fot

Finns i lager
Artikel: AA2AFZ Modell: 10A174
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
1 979 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlytbrytare, mekanisk
Body MaterialABS
ComplianceUL 508
förbindelseStripped
KontrollområdeJusterbar
Ledningslängd20ft.
Flyt Dia.2-11 / 16 "
Flytlängd4-5 / 8 tum.
Flytande materialABS
HP @ 1 fas - 115V2
HP @ 1 fas - 230V2
Max. Förstärkare igång15
Max. Tryck15 psi
Max. Temp.140 F
Max. Spänning240
Max. Wattal3600
Pumpområde Min./max.7 till 28
Byt typNormalt Öppen
Tjocklängd Min.-Max. (I.)3 till 22
Stänger av kl45 Deg nedan
Tänds vid45 grader över
TypTether
VA-betyg3600
Spänning115/230
Wire Gauge14
TrådledareSJOW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.förbindelseKontrollområdeMax. SpänningMax. WattalByt typTypVA-betygPris
DAYTON 10A169 Flytbrytare vertikal 1/2 hk sladd 8 fot | AA2AFU 10A169140 FKontakt5.25 "1201560Normalt ÖppenVertikal15601 472 kr
DAYTON 10A170 Flytbrytare vertikal 1/2 hk sladd 10 fot | AA2AFV 10A170140 FKontakt5.25 "1201560Normalt ÖppenVertikal15601 436 kr
DAYTON 10A171 Flytbrytare vertikal 1/2 hk sladd 20 fot | AA2AFW 10A171140 FKontakt5.25 "1201560Normalt ÖppenVertikal15601 590 kr
DAYTON 10A172 Flytbrytare Kemikaliebeständig 1/4 hk | AA2AFX 10A172140 FStrippedJusterbar2402400Normalt ÖppenTjudring, kontrollpanel / pilotdrift2400896SEK
DAYTON 10A173 Float Switch Mekanisk hög temperatur 1/2 hk | AA2AFY 10A173221 FStrippedJusterbar2403600Normalt ÖppenLänk, hög temperatur36001 198 kr
DAYTON 10A175 Flytströmställare Twin Float 2 Hk 115v | AA2AGA 10A175140 FKontakt42 "1203600Normalt ÖppenTether, Twin Float36002 691 kr
DAYTON 10A176 Flytströmställare Twin Float 2 Hk 230v | AA2AGB 10A176140 FKontakt42 "2403600Normalt ÖppenTether, Twin Float36003 359 kr

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10A174 Float Switch 2 Hp 115/230v sladd 20 fot
1 979 kr /enhet