DAYTON 3AXF4 Fläktdiameter 36 1/2 tum Mindre drivpkg | AC8KGY

DAYTON 3AXF4 Blåshjulsdiameter 36 1/2 tum Mindre drivpkg

Finns i lager
Artikel: AC8KGY Modell: 3AXF4

Få det april 4, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

140 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Urladdningshöjd (in.)21
Urladdningsbredd (in.)17
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Bostadshöjd56.875 "
Husets längd54 "
Husets materialStål
Husets bredd17 "
Inlopp Dia.21-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal1569
Max. Inloppstemp.250 grader F.
Motor HP25 till 40
RotationCW
Axel Dia.2-7 / 16 "
TypMindre körpaket
Hjuldiameter36 1 / 2 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 585
Fartygets höjd (cm)168.91
Fartygets längd (cm)147.32
Fartygets bredd (cm)144.78
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)Axel Dia.HjuldiameterHjulbreddBostadshöjdHusets längdPris
DAYTON 3AXF2 Fläktdiameter 29 5/8 tum mindre drivkil | AC8KGW 3AXF220 till 301713.751-15 / 16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "107 221 kr
DAYTON 3AXF3 fläktdiameter 33 tum mindre drivkil | AC8KGX 3AXF325 tp 401915.3752-3 / 16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "88 524 kr

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3AXF4 Blåshjulsdiameter 36 1/2 tum Mindre drivpkg
140 147 kr /enhet