Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6PNU5 Float Switch Mekanisk 115 Vac 15 Fot | AF2AKC

DAYTON 6PNU5 Float Switch Mekanisk 115 Vac 15 Fot

Finns i lager
Artikel: AF2AKC Modell: 6PNU5
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
1 368 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlytbrytare, mekanisk
förbindelseKontakt
Ledningslängd15ft.
Flyt Dia.2-5 / 8 "
Flytlängd4-5 / 8 tum.
Flytande materialABS
HP @ 1 fas - 115V1/2
Max. Förstärkare igång13
Max. Temp.140 F
Max. Spänning250
MonteringsfästePlast
Pumpområde Min./max.7 till 28
Specifik gravitation0.6
Byt typNormalt Öppen
Tjocklängd Min.-Max. (I.)3 till 18
TypTether
VA-betyg57.5
Spänning115
Wire Gauge16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Justering av vattennivån (28)
    • Min. Justering av vattennivån (7)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.förbindelseKontrollområdeMax. SpänningMax. WattalByt typTypVA-betygPris
DAYTON 10A169 Flytbrytare vertikal 1/2 hk sladd 8 fot | AA2AFU 10A169140 FKontakt5.25 "1201560Normalt ÖppenVertikal15601 472 kr
DAYTON 10A170 Flytbrytare vertikal 1/2 hk sladd 10 fot | AA2AFV 10A170140 FKontakt5.25 "1201560Normalt ÖppenVertikal15601 436 kr
DAYTON 10A171 Flytbrytare vertikal 1/2 hk sladd 20 fot | AA2AFW 10A171140 FKontakt5.25 "1201560Normalt ÖppenVertikal15601 590 kr
DAYTON 10A172 Flytbrytare Kemikaliebeständig 1/4 hk | AA2AFX 10A172140 FStrippedJusterbar2402400Normalt ÖppenTjudring, kontrollpanel / pilotdrift2400896SEK
DAYTON 10A173 Float Switch Mekanisk hög temperatur 1/2 hk | AA2AFY 10A173221 FStrippedJusterbar2403600Normalt ÖppenLänk, hög temperatur36001 198 kr
DAYTON 10A174 Float Switch 2 Hp 115 / 230v Cord 20 Feet | AA2AFZ 10A174140 FStrippedJusterbar2403600Normalt ÖppenTether36001 979 kr
DAYTON 10A175 Flytströmställare Twin Float 2 Hk 115v | AA2AGA 10A175140 FKontakt42 "1203600Normalt ÖppenTether, Twin Float36002 691 kr

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6PNU5 Float Switch Mekanisk 115 Vac 15 Fot
1 368 kr /enhet