DORMER

Filter

bearbetning

bearbetning Filter

MaskinskärverktygVisa alla

  • Extra långa borrbitar

    Metriska och fraktionerade tumbitar tillverkade av höghastighetsstål perfekt för djupborrning i hårda material, som nickellegering, rostfritt stål, titan, gjutjärn och kolstål. Erbjuds i flöjtlängder upp till 295 mm

  • Jobber längd borrbitar

    Koboltstål / HSS-borrar utformade för bearbetning av både mjuka och hårda metaller samt trä och plast. Ange en punktvinkel på 118/130 grader för att centrera borrmaskinen på böjda ytor. Finns i bredddimensioner, bokstäver, metriska och trådmått

  • Borrbits för skruvmaskinlängd

    Korta borrkronor med en självcentrerande splitpunktsdesign lämplig för lågtrycksapplikationer med bärbara skruvmaskiner

  • Avsmalnande borrbitar

    A940 och A941 kraftiga avsmalnande borrkronor utformade för att minska tryckkrav i träskruvar av gammal stil. Har spiralflöjter i storleken 29 - 166 mm

Indexerbara insatserVisa alla

  • Frässkär

    Perfekt för avbrott vid borrning av hårda metaller under instabila förhållanden, även vid nollhastighet. Funktionsskaftstorlekar från 36 till 70 mm som kan klämmas fast på kylvätskeinmatade hydraulhållare eller Waldon-verktygshållare

FräsverktygVisa alla

  • Indexerbara slutverk

    Hårdmetallborrborrar som används för högpresterande bearbetning och borrning av stålbalkar på byggarbetsplatser. Tillåt enkla huvudbyten utan att ta bort verktyget från spindlarna

Om DORMER

Dormer, en varumärkespartner till Pramet, är en ledande tillverkare av skärverktyg för olika borr-, fräs-, gäng- och svarvapplikationer. Dormer Pramet-katalogen innehåller arbetslängd, skruvmaskinlängd, avsmalnande längd, extra långa och avsmalnande borrkronor, samt vändbara fräsar och massiva fräskär. Tillverkad av höghållfast koboltstål eller höghastighetsstål, Dormer jobbborrkronor kan generera högre värme jämfört med andra bearbetningsprocesser och är därför idealiska för användning i CNC-maskiner för att borra draghållfasta och hårda material. Dessa snabba koboltborr har markrännor och en optimerad spiralformad design för effektivare flisflöde. Valda indexerbara fräskär är utrustade med en fysisk ångdeponeringsbeläggning (PVD) och kan därför enkelt bearbeta korrosions- och värmebeständigt stål, gjutjärn och mjuka stålytor. Ett omfattande utbud av dessa högpresterande verktyg finns på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter