FRIEDRICH MW12Y3J Split System Värmepump 11200/13300 BtuH | AG9WZE 22XR59

FRIEDRICH MW12Y3J Split System Värmepump 11200/13300 BtuH

Artikel: AG9WZE Modell: MW12Y3JKorsreferens: 22XR59

Få det Maj 1, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelat system värmepump
BtuH kylning11,200
CFM hög353
CFM låg212
CFM Medium272
förbindelseflare
avfuktning3
Filter typTvättbar
Hz60
Inomhus UtomhusInomhus
Min. Kretsförstärkare10
MonteringstypInomhus
DriftlägeVärme kyla
Fas1
KräverKondenseringsenhet och köldmedieledningssats för ny installation
Omvänd cykelvärme BtuH13,300
Spänning230/208

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8864
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)38.1
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • SEER: 21.5
    • Max. Tidsfördröjning Säkringsförstärkare: 15
    • HSPF: 11
    • Ljudnivå inomhus dB: 19/24/33/39
    • Utomhus ljudnivå dB: 45
    • Inomhus bredd: 35-1 / 4 "
    • Inomhusdjup: 8-1 / 4 "
    • Inomhushöjd: 11-1 / 4 "
    • Linjestorlek sug OD: 3/8 "
    • Linjestorlek urladdning OD: 1/4 "
    • Kylledning Max. L: 65 fot
    • Förladdad med: R-410A

Produktvarianter

ProduktModellHuvudets breddLuftflödeAmpsHöjdHSPFHzDriftlägeStorlekPris
FRIEDRICH FPHW091A Enkelzonsdelat system med värmepump, 9000 BTUH, 115VAC | CH6PJA 55MN54 FPHW091A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm6.3A19 "1060 HzKylning / uppvärmning1 / 4 "26 572 kr
RFQ
FRIEDRICH FPHW093A Enkelzonsdelat system med värmepump, 9000 BTUH, 208/230VAC, väggfäste | CH6PJB 55MN56 FPHW093A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm2.9A19 "10.760 HzKylning / uppvärmning1 / 4 "28 264 kr
RFQ
FRIEDRICH FPHW121A Enkelzonsdelat system med värmepump, 12000 BTUH, 115VAC | CH6PJC 55MN55 FPHW121A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm8.3A23 "10.560 HzKylning / uppvärmning1 / 4 "24 649 kr
RFQ
FRIEDRICH FPHW183A Enkelzonsdelat system med värmepump, 18000 BTUH, 208/230VAC, väggfäste | CH6PJD 55MN58 FPHW183A45 1 / 8 "382/482/565/618 cfm6.3A25 1 / 2 "11.660 HzKylning / uppvärmning1 / 4 "40 658 kr
RFQ
FRIEDRICH FPHW243A Enkelzonsdelat system med värmepump, 23500 BTUH, 208/230VAC | CH6PJE 55MN59 FPHW243A45 1 / 8 "441/559/665/735 cfm8.3A31 1 / 4 "10.560 HzKylning / uppvärmning3 / 8 "48 016 kr
RFQ
FRIEDRICH FPHW363B Enkelzonsdelat system med värmepump, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PJF 55MN60 FPHW363B50 5 / 8 "588/706/824/1030 cfm18.5A31 1 / 4 "8.860 HzKylning / uppvärmning3 / 8 "77 566 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FRIEDRICH MW12Y3J Split System Värmepump 11200/13300 BtuH