GATES

Sedan 1911 har Gates Corporation tillverkat vätske- och kraftöverföringslösningar för jordbruket, fordonsindustrin, olje- och gasindustrin, bygg- och gruvindustrin. Läs mer

Filter

Pneumatik

Kraftöverföring

Hydraulik

Materialhantering

Säkerhet

Handverktyg

Utomhusutrustning

HVAC och kylning

Fleet och fordonsunderhåll

Om GATES

Gates omfattande katalog inkluderar kilremmar, rörkopplingar och adaptrar, kraftöverföringssatser, Gates slangar och kopplingar, vattenpumpar och kylfläktmoduler. Portar SPB 4-ribbad metrisk kilrem används för att överföra kraft från motorn till hydraulpumpar, servostyrningssystem och luftkonditioneringskompressorer. De är värme- och korrosionsbeständiga och kräver ingen smörjning/återspänning. Dessa kilremmar har elastomerblandningar med flexbundna dragkord för minskad deformation och sträckning. Dessa Gates-bälten har en lindad konstruktion för ökad flexibilitet, förbättrat grepp och förbättrad hållbarhet. De tål temperaturer från -30 till 140 grader F. Märkets 1008 serie bussningar levereras med en split i bussningens cylinder för enkel installation och borttagning av bussningen. Dessa bussningar har en konisk låsstil för säker låsning, ökad vridmomentöverföring och minskad vibration. De har en cirkeldiameter på 1.328 tum och uppfyller SAE klass 5, vilket säkerställer måttlig styrka och tillförlitlighet.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Gates Corporations MPN-nummer korsar individuella referenser till motsvarande Dixon-modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Gates drivremmar och remskivor tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta produkter med de sista 5 siffrorna i modellnumren.

Frakt & Leverans

Gates kilremmar finns i tjocklekar från 8 mm till 18 mm. Dessa remmar, remskivor och bussningar kräver noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras dessa kraftöverföringsprodukter med bud och inte flygfrakt för minimala stillestånd.

Större handelsnamn

GATES konkurrensfördelar

MXT med XtraTuff Plus hydraulslangar

De är universellt applicerbara och starkare, lättare och mer flexibla än konventionella hydraulslangar. De har tät trådflätad förstärkning med XtraTuff Plus-skydd och ger förbättrad nötnings- och ozonbeständighet.

Vanliga frågor

Var tillverkas Gates kilremmar?

Gates Corporation är baserat i Denver, Colorado och tillverkar vätskekraftprodukter och kraftöverföringsremmar.

Hur länge håller en Gates kamrem?

Det rekommenderas att byta bälte var 72:e månad.

Vad är Gates kuggremmar gjorda av?

Gates kamremmar är gjorda av HNBR elastomerkompositer och har en specialkonstruerad tandmantel och draglina för extra styrka och värmebeständighet.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer rätt Gates-produkt?

  • Se till att produkten uppfyller de specifika kraven för din applikation, inklusive kompatibilitet med den avsedda vätskan, temperaturintervall, tryckklassificering och andra relevanta faktorer.
  • Leta efter produkter kända för sin prestanda och tillförlitlighet, med stöd av välrenommerade tester och certifieringar. Tänk på faktorer som hållbarhet, livslängd och motståndskraft mot slitage, korrosion och andra miljöfaktorer.
  • Överväg om produkten uppfyller branschstandarder och certifieringar för att säkerställa kvalitet och efterlevnad. Leta efter produkter som genomgår rigorösa tester och följer erkända standarder.
  • Se till att produkten är kompatibel med din befintliga utrustning eller system. Kontrollera att det finns rätt storlek, dimensioner och anslutningskompatibilitet för att säkerställa en sömlös passform.
  • Utvärdera tillgängligheten av teknisk support, dokumentation och resurser från Gates, inklusive produktspecifikationer, installationsguider, felsökningsinformation och tillgång till kunnig supportpersonal.
  • Granska garantitäckningen och support efter försäljning som tillhandahålls av Gates. Överväg tillgången på reservdelar, reparationstjänster och kundhjälp vid eventuella problem eller bekymmer.
  • Undersök rykte och kundrecensioner av Gates produkter. Detta kan ge insikter i andra användares erfarenheter och hjälpa till att bedöma den övergripande tillfredsställelsen med varumärket och dess produkter.

Vad kan göras för att lösa problemet med omedelbara och stora mängder utsläppt vatten från återflödesskyddet vid anslutning av lufttillförselledningen?

  • Rikta verktyget i en säker riktning och dra avtryckaren samtidigt som du observerar pulsen.
  • Sänk gradvis luftregulatorns tryck tills pulsen försvagas.
  • Öka endast regulatortrycket tills pulsen återgår till en stark nivå, men inte högre.
  • När du släpper avtryckaren kommer blodtrycksutsläppet att minska avsevärt och anses vara normalt.

Vad är skillnaden mellan Gates krympklämmor och andra märkens krympklämmor?

Gates krympklämmor skiljer sig från andra märkens krympklämmor genom sin innovativa design och ingenjörskonst. Med överlägsna material och avancerade tillverkningstekniker ger Gates krympklämmor förbättrad tätning, hållbarhet och tillförlitlighet, vilket gör dem till ett pålitligt val för olika applikationer där säkra och långvariga anslutningar krävs.

Vad är skillnaderna mellan Gates kilremmar och runda remmar?

  • Kilremmar har ett trapetsformat tvärsnitt med ett V-format spår, medan runda remmar har ett cirkulärt tvärsnitt.
  • Kilremmar är designade för högre kraftöverföringskapacitet, lämpliga för tunga applikationer, medan runda remmar används för lättare belastningar och lägre effektbehov.
  • Kilremmar kräver spännmekanismer för att bibehålla korrekt remspänning och förhindra glidning, medan runda remmar är mer flexibla och inte kräver spänning.
  • Kilremmar ger ökat grepp och bättre kraftöverföring tack vare det V-formade spåret, medan runda remmar förlitar sig på friktion för kraftöverföring.
  • Kilremmar kräver korrekt inriktning mellan remskivor för optimal prestanda, medan runda remmar ger mer flexibilitet i uppriktningen.
  • Kilremmar finns i specifika längder och storlekar, medan runda remmar säljs i löpande rullar och kan kapas till önskad längd.
  • Kilremmar används ofta i industrimaskiner och tung utrustning, medan runda remmar finns i lätta maskiner och transportörer.
  • Kilremmar kan kräva periodiska spänningsjusteringar och eventuellt byte, medan runda remmar har längre livslängd och kräver mindre underhåll.
  • Kilremmar kan hantera högre rotationshastigheter, medan runda remmar används i applikationer med lägre hastighet.

Varumärkesexklusiva produkter