HYTORC J-A1-SP Pneumatisk momentnyckel 1300 fot lb | AF7JKW 21HF03

HYTORC J-A1-SP pneumatisk momentnyckel 1300 fot lb

Finns i lager
Artikel: AF7JKW Modell: J-A1-SPKorsreferens: 21HF03

Få det Maj 2, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

114 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk momentnyckel
Luftintag1 / 2 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid9.8
CFM @ Full belastning30.0
DutyIndustri
Gratis hastighet11 rpm
Hantera materialAluminium
Hantera typPistolhandtag
Husets materialAluminium
Max. Bultkapacitet1-3 / 8 "
Max. Vridmoment1300 fot.lb.
Min. Slangstorlek1 / 2 "
Total längd10 "
Nödvändigt tryck90 psi
Square Drive Storlek3 / 4 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt12 lb
Moment Range200 till 1300 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.44
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8467195090

Produktvarianter

ProduktModellGratis hastighetMax. VridmomentVerktygsviktMoment RangePris
HYTORC JA.5-SP Pneumatisk momentnyckel 3 / 4In 500 feet lb. | AB6GJK 21HF02 JA.5-SP11 rpm500 fot.lb.10 lb.175 till 500 Ft.Lbs.108 783 kr
HYTORC JA.25-SP Pneumatisk momentnyckel 3/4 tum 250 fot lb | AF7JKV 21HF01 JA.25-SP22 rpm250 fot.lb.10 lb.60 till 270 ft.-lb.91 343 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HYTORC J-A1-SP pneumatisk momentnyckel 1300 fot lb
114 675 kr /enhet