Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2029-6 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 7/8-9 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZXA 3LVZ8

KEN FORGING N2029-6 Ögonbult, med axel, varmförzinkad, 7/8-9 gängstorlek, 6 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC9ZXA Modell: N2029-6Korsreferens: 3LVZ8

Få det april 30, Tisdag
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
572SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.75 "
Öga utanför dia.3.5 "
Ögonbult typmed axel
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Total längd10.06 "
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlängd6"
Axeldia.1.31 till 1.44 "
Axellängd0.31 "till 0.38"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek7 / 8-9
Arbetsbelastningsgräns7,200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.269
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2029-6 Ögonbult, med axel, varmförzinkad, 7/8-9 gängstorlek, 6 tums längd
572SEK /enhet