Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KISSLER & CO 88-2001 Kranmatningslinje 3/8 x 1/2 12 tum längd | AG2PQK 31XJ52

KISSLER & CO 88-2001 Krantillförselledning 3/8 x 1/2 12 tums längd

Finns i lager
Artikel: AG2PQK Modell: 88-2001Korsreferens: 31XJ52

Få det april 30, Tisdag
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrananslutning
ComplianceUPC
FinishRostfritt stål
Inloppsstorlek3 / 8 "
Inloppstypkompression
Inre kärnanGummi
Längd12 "
MaterialRostfritt stål flätat
Max. Arbetstryck250 PSI
MuttermaterialMetall
Operating temp.60 grader
Classic Outlet1 / 2 "
UtloppstypFIP
Utanför Dia.3 / 8 "
Tillförselstopp Inloppsstorlek (In)3/8
Matningsstopp Inloppstypkompression
Utloppsstorlek för utloppsstopp (in)1/2
Typ av utloppsstoppFIP
Vattenanslutningens inloppsstorlek (in)3/8
Vattenanslutningens inloppstypkompression
Vattenanslutningens utloppsstorlek (in)1/2
Vattenanslutningens utloppstypFIP

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481805060

Produktvarianter

ProduktModellUtloppstypComplianceFinishArtikelLängdMaterialMax. ArbetstryckOperating temp.Pris
KISSLER & CO AB88-1015 Kranmatningslinje 3/8 x 1/2 16 tum längd | AF8PXK 29FJ58 AB88-1015FIPAB1953Rostfritt stålVattenanslutningssats16 "Rostfritt stål600 PSI120 grader344SEK
KISSLER & CO AB88-1040 Kranmatningslinje 3/8 x 1/2 20 tum längd | AF8PXL 29FJ59 AB88-1040FIPAB1953Rostfritt stålVattenanslutningssats20 "Rostfritt stål600 PSI120 grader313SEK
KISSLER & CO 88-2002 Kranmatningslinje 3/8 x 1/2 20 tum längd | AG2PQL 31XJ53 88-2002FIPUPCRostfritt stålKrananslutning20 "Rostfritt stål flätat250 PSI400 grader70SEK
KISSLER & CO 88-2016 Kranmatningslinje 3/8 x 1/2 16 tum längd | AG2PQP 31XJ56 88-2016FIPUPCRostfritt stålKrananslutning16 "Rostfritt stål flätat250 PSI60 grader63SEK
KISSLER & CO 88-2036 Kranmatningslinje 3/8 x 1/2 36 tum längd | AG2PQQ 31XJ57 88-2036FIPUPCRostfritt stålKrananslutning36 "Rostfritt stål flätat250 PSI60 grader90SEK
KISSLER & CO 88-6002 Kranmatningslinje 3/8 x 1/2 20 tum längd | AG2PRC 31XJ68 88-6002IPUPCWhiteKrananslutning20 "Flexibel vinyl250 PSI60 grader72SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KISSLER & CO 88-2001 Krantillförselledning 3/8 x 1/2 12 tums längd
52SEK /enhet