Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MARKAL 97301 Färgmarkering Vit 1/8 In Tips | AG4LCP 34FY01

MARKAL 97301 Färgmarkör Vit 1/8 In Spets

Finns i lager
Artikel: AG4LCP Modell: 97301Korsreferens: 34FY01

Få det april 26, Fredag
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
169SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFärgmarkör
FärgWhite
Temp. Räckvidd-50 grader till 150 grader F.
Tipsstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod9608200000

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
MARKAL 97302 Färgmarkering Gul 1/8 In Tips | AG4LCQ 34FY02 97302Gul169SEK
MARKAL 97303 Färgmarkering Svart 1/8 In Tips | AG4LCR 34FY03 97303Svart169SEK
MARKAL 97305 Färgmarkör Blå 1/8 In Spets | AG4LCT 34FY04 97305Blå169SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARKAL 97301 Färgmarkör Vit 1/8 In Spets
169SEK /enhet