Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1410108708 Gängformande Tappformning 5x0.80mm Ticn | AG3NRR 33PD45

OSG 1410108708 Gängformande Tappformning 5x0.80 mm Ticn

Finns i lager
Artikel: AG3NRR Modell: 1410108708Korsreferens: 33PD45

Få det april 26, Fredag
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
291SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishTiCN
Listnummer14101
MaterialHöghastighetsstålkobolt
Antal flöjt3
Total längd60mm
Tonhöjd0.80mm
Gränser för pitchdiameterD8
Shank Dia.3.93mm
StorlekM5
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC22mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207504060

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerAntal flöjtGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1400104008 Trådformning Tappformning #3x48 Ticn | AG3NRL 33PD40 14001040081 / 2 "140012UNC1 13 / 16 "48H50.11 "314SEK
OSG 1410102508 Gängformande Tappformning 4x0.70mm Ticn | AG3NRP 33PD43 141010250819mm141013Metrisk grov53mm0.70mmD63.20mm291SEK
OSG 1410109308 Gängformning Tappformning 6 x 1.00 mm Ticn | AG3NRT 33PD46 141010930825mm141013Metrisk grov64mm1.00mmD94.85mm304SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1410108708 Gängformande Tappformning 5x0.80 mm Ticn
291SEK /enhet