OSG

Filter

bearbetning

Elverktyg

Vattensystem

Handverktyg

Pneumatik

Electrical

hårdvara

bearbetning Filter

MaskinskärverktygVisa alla

  • Hårdmetallborr

    Innehåller borrkronor med 120 och 140 graders hårdmetall som är lämpliga för användning med både järn- och icke-järnmetaller. Kan hålla en skarp skäregg längre än kobolt- eller HSS-bitar och finns i olika flöjtlängder, totala längder och storlekar

  • Hårdmetallkvarnar

    Kul- / hårdmetall- / hörnradie / fyrkantiga fräsar utformade för profilering, grovbearbetning, slitsning och efterbehandling. Har hårdmetall / pulveriserad metallkonstruktion för att motstå höga temperaturer. Erbjuds i diametrar mellan 0.5 mm och 1 tum  

  • Koboltkvarnar

    1- / 2- / 3- / 4-räfflor som kan motstå nötning och för tidigt slitage medan du tar bort flis i höghållfasta material. Kan hantera både järn- och icke-järnmetaller. Finns i skärlängderna 1, 1.312, 1.625 och 4 tum    

  • Kylvätsketillförda borrbitar

    Designad för borrning av stål, nötningsbeständig plast, kylt och smidbart gjutjärn och icke-järnlätta och tunga material. Har hårdmetallkonstruktion för att minska belastningen på träbearbetningsmaskiner. Erbjuds i TiAlN- och WD1-finishalternativ  

  • Dies

    Höghastighetsstål / kolstål runda justerbara matriser idealiska för skärning av externa högergängor. Består av ett spår på omkretsen och en justerskruv för att skära av små trådar. Funktionsmetriska / UNC / UNF-gängor och finns i olika tjocklekar och ytterdiametrar

  • Borr- och kranuppsättningar
  • Extra långa borrbitar
  • Höghastighets ståländkvarnar
  • Jobber längd borrbitar

    Jobber / stubbor är idealiska för borrning av extremt hårda material, som rostfritt stål, gjutjärn, titan, mässing och nickelbaserade legeringar. Ge en utmärkt balans mellan noggrannhet och styrka. Finns i storlekar mellan 2.5 och 13.5 mm  

  • Routing End Frills

    C2 mikrokorniga fyrkantiga kompressionsroutrar som är lämpliga för användning med grafit- och glasfiber- och kolfiberförstärkta polymerer. Har hårdmetallkonstruktion och spiralvinklar på 15/30 grader. Består av 4 eller 10 räfflor och finns i 1 / 4- eller 1/8-tums skaftdiametrar

  • Borrbits för skruvmaskinlängd

    Höghastighetsborrkronor i stål / massiv hårdmetall med fyra sidor / R-tunnpunktsdesign för att ge styvhet och minska avböjningen. Finns i olika skaftdiametrar, metriska storlekar och flöjtlängder

  • Spotting borrbitar
  • Avsmalnande borrbitar

    Idealisk för rak borrning i djupa hål i områden där extra räckvidd krävs. Underlätta effektiv chiputkastning, och har R / X-tunnpunktsdesign och HSS-koboltkonstruktion

  • Taps

    OSG-gängkranar med en spiralformad räffla, vilket gör dessa idealiska för blindhål och externa gängapplikationer. Finns i botten-, formnings-, plugg-, rör-, flöjt-, rör- och avsmalnande gängstilar

  • Trådkvarnar

    3/4/5 gängfräsar för grovkarbid som passar för att skapa inre eller yttre gängor. Finns i olika storlekar, skärdiametrar och skaftdiametrar

BearbetningstillbehörVisa alla

  • Hårdmetallborrar

    Perfekt för att avsluta restaureringsytor, borra gamla fyllningar, gräva och förbereda håligheter och ta bort stöta tänder. Har en maximal rotationshastighet på 90000 rpm och finns i olika skärdiametrar, totala längder, former och skaftstorlekar

  • Chucking Reamers

Indexerbara insatserVisa alla

  • Frässkär

    NK1010 / NK2020 diamantfräskär avsedda för användning med Hy-Pro Carb universalborrar. Finns i excentrisk stiftmontering

  • Vridande skär

Om OSG

OSG är en ledande tillverkare av högkvalitativa verktyg för gängning, borrning, fräsning och indexering. OSG Tools-katalogen innehåller en rad borrkronor, hårdmetallborrar, ändfräsar, matriser, frässkär, gages, kranar, gängfräsar och metallformningsmaskiner. Företagets stora utbud av avancerade skärverktyg, utsatta för toppmoderna metallurgiprocesser och egna ytbehandlingar för ökad hållbarhet och produktivitet, hittar applikationer inom flyg-, medicin-, fordons-, energi- och formgjutningsindustrin.
OSG-hårdvalsändar är lämpliga för spårfräsning, ytfräsning, formfräsning, profilfräsning och kasta applikationer. De finns i fyrkantiga, kula näsa, hörnradie, och hörn fas fas stilar; SAE och metriska dimensioner; och i olika kvaliteter och diametrar. Du kan också välja mellan ett brett spektrum av spiralformade, spiralflöjter, oljor, rör, gängformningar och raka OSG-kranar för skärning av skruvgängor i olika dimensioner. Dessa kvalitetskranar erbjuds i en mängd olika material och gränser för stigningsdiameter.

Varumärkesexklusiva produkter