Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAMPER-PRUF SCREW 22180 Maskinskruvknapp, 10-32 X 3/4 Längd, 25Pk | AE9PTR 6LE81

TAMPER-PRUF SCREW 22180 Maskinskruvknapp, 10-32 X 3/4 längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE9PTR Modell: 22180Korsreferens: 6LE81

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

228SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSabotagebeständig skruv
VäxeltypHex
Förarstorlek5 / 32 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.347-0.361 "
Huvudhöjd0.091 till 0.101 "
Head TypKnappen
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 22180 Maskinskruvknapp, 10-32 X 3/4 längd, 25pk
228SEK /packa